95050055 Transfer-Klebeband 950, Transparent, 500mm x 55m, 0.13mm
3M™ Transfer-Klebeband 950
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
3M:950500
Rubix:3478973
Hersteller:7000042433

Technische Zusammenfassung
| Breite | 500 mm |
|---|---|
| Länge | 55 m |
| Werkstoff | acrylkleber 400 (klebstoff), pergaminpapier |
Dokumente
Produktdetails : 95050055 Transfer-Klebeband 950, Transparent, 500mm x 55m, 0.13mm
Das Transfer-Klebeband 3M™ 950 zeichnet sich durch eine sehr hohe Anfangshaftung aus und eignet sich besonders zur selbstklebenden Ausrüstung von Metall- und Kunststoff-Schildern. Das Klebeband ist von -40 °C bis +85 °C (kurzfristig bis +120 °C) temperaturbeständig.
Das 3M™ Transfer-Klebeband 950 ist ein stark haftender Acrylat-Klebstoff der Serie 300 auf einem 90 µm dicken, verdichteten Schutzpapier.
Stärken
132 µm dickes Transfer-Klebeband mit verdichtetem Schutzpapier. Für unterschiedlichste Materialien geeignet. Stark haftender Acrylat-Klebstoff der Klebstoffserie 300. UL-zertifiziert. Entspricht der US-amerikanischen Regierungsspezifikation MIL-P-19834B, Ergänzung 1.|| 132 µm dickes Transfer-Klebeband mit verdichtetem Schutzpapier. Für unterschiedlichste Materialien geeignet. Stark haftender Acrylat-Klebstoff der Klebstoffserie 300. UL-zertifiziert.|| 132 µm dickes Transfer-Klebeband mit verdichtetem Schutzpapier. Für unterschiedlichste Materialien geeignet. Stark haftender Acrylat-Klebstoff der Klebstoffserie 300. UL-zertifiziert.|| Haftet gut auf glatten und leicht texturierten Oberflächen;Gute Haftung auch auf lackierten Oberflächen sowie den meisten Kunststoffen|| Gute UV-Beständigkeit. Gute Beständigkeit gegenüber Chemikalien. Ideal für Materialien mit hoher und geringer Oberflächenenergie.|| Gute UV-Beständigkeit. Gute Beständigkeit gegenüber Chemikalien. Ideal für Materialien mit hoher und geringer Oberflächenenergie.|| Gute UV-Beständigkeit. Gute Beständigkeit gegenüber Chemikalien. Ideal für Materialien mit hoher und geringer Oberflächenenergie.;Gute Beständigkeit gegenüber Lösemitteln und Feuchtigkeit|| Universelle Lösung für eine Vielzahl von Anwendungen, bei denen hohe Soforthaftung und dünne Konstruktionen gefordert sind.|| Universelle Lösung für eine Vielzahl von Anwendungen, bei denen hohe Soforthaftung und dünne Konstruktionen gefordert sind.|| Universelle Lösung für eine Vielzahl von Anwendungen, bei denen hohe Soforthaftung und dünne Konstruktionen gefordert sind.;Passt sich gut an gebogene Oberflächen und Konturen an|| Zusammenfügen von Belägen, Folien, Textilien. Laminieren von Schaumstoff, Fotos, Textilien und Namensschildern aus Metall oder Kunststoff.|| Zusammenfügen von Belägen, Folien, Textilien. Laminieren von Schaumstoff, Fotos, Textilien und Namensschildern aus Metall oder Kunststoff.|| Zusammenfügen von Belägen, Folien, Textilien. Laminieren von Schaumstoff, Fotos, Textilien und Namensschildern aus Metall oder Kunststoff.;Das einfach ablösbare Schutzpapier ermöglicht eine komfortable Anwendung|| Faserverstärkung im Klebstoff|| Faserverstärkung im Klebstoff|| Faserverstärkung im Klebstoff;Dickere Variante von 927|| Dickere Variante von 927|| Dickere Variante von 927
Anwendungen
Zum Kleben von Kunststoff- und Holzleisten bei Schränken;Zum Zusammenbauen von POS-Displays;Zur Klebung von Kunststoff mit hoher und geringer Oberflächenenergie, strukturiertem Kunststoff, Schaumstoff, Gewebe und beschichtetem Papier;Selbstklebendes Ausrüsten von Schaumstoffen, Folien, Schildern, Werbematerialien und Textilien
Technische Informationen
Attribute
| Breite | 500 mm |
|---|---|
| Länge | 55 m |
| Werkstoff | acrylkleber 400 (klebstoff), pergaminpapier |
| Stärke | 0,13 mm |
| Farbe | farblos |
| Typ des Bandes | übertragungsband |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
920,36 € exkl. MwSt.
/ Rolle
1.095,23 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage