46830555 Transfer-Klebeband 468MP, Transparent, 305mm x 55m, 0.13mm

3M™ Transfer-Klebeband 468MP

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

3M:468305
Rubix:3478945
Hersteller:7100020587
brand logo

Technische Zusammenfassung

Breite305 mm
Länge55 m
Werkstoffhochleistungs-acryl (klebstoff), polybeschichtetes kraftpapier (trägermaterial)
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 46830555 Transfer-Klebeband 468MP, Transparent, 305mm x 55m, 0.13mm


Bei dem 3M™ Transfer Klebeband 468 MP aus der 3M™ Klebstoffserie 200MP handelt es sich um einen Film aus Reinacrylat Klebstoff, welcher auf hochenergetischen Oberflächen gute Klebeigenschaften aufweist und auch nach langer Anwendungszeit seine Transparenz bewahrt. Somit ist das Klebeband besonders geeignet für Anwendungen, bei denen es auf die Klarheit des Klebstoffs ankommt. Aufgrund seiner relativen Dicke eignet es sich gut für den Verbund von rauen und strukturierten Oberflächen. Seine sehr hohe Temperatur und Chemikalienbetändigkeit sorgt auch bei extremen Umgebungsbedingungen für dauerhafte Funktionalität und somit für hohe Prozesssicherheit. Gleichzeitig gewährleistet das besonders klimastabile Schutzpapier stets eine leichte Verarbeitung.
Transfer-Klebeband aus der Klebstoffserie 200MP mit sehr hoher Beständigkeit gegen jegliche äußere Einflüsse.

Stärken

132 µm dickes Transfer-Klebeband bestehend aus Acrylat-Klebstoff auf einem PE-beschichtetem Schutzpapier. Ausgezeichnete Scherfestigkeit, Temperaturbeständigkeit und Chemikalienbeständigkeit.|| 132 µm dickes Transfer-Klebeband mit Acrylat-Klebstoff auf einem PE-beschichtetem Schutzpapier. Ausgezeichnete Scherfestigkeit, Temperaturbeständigkeit und Chemikalienbeständigkeit.;Ausgezeichnete Beständigkeit gegenüber Feuchtigkeit und Lösungsmitteln.|| Ideal für die Befestigung von grafischen Elementen und Typschildern. Einfach zu stanzen und zu verarbeiten.;Hervorragende Haftung auf Metall und hochenergetischen Kunststoffen sowie ausgezeichnete Scherfestigkeit, um ein Verrutschen sowie Ablösungserscheinungen an den Kanten zu vermeiden. Anfängliche Repositionierung zur exakten Ausrichtung möglich.|| Ideal für die Befestigung von grafischen Elementen und Typschildern. Einfach anzuwenden. Erzeugt keinen Schmutz. Einfach zu stanzen durch gute Verarbeitungseigenschaften.;Ausgezeichnete Beständigkeit gegenüber Feuchtigkeit und Lösungsmitteln. Ausgezeichnete Beständigkeit gegenüber hohen Temperaturen sowie exzellente Scherfestigkeit. UV-beständig. Einfach anzuwenden.|| Ausgezeichnete Beständigkeit gegenüber hohen Temperaturen sowie exzellente Scherfestigkeit.;Gute UV-Beständigkeit und Haltbarkeit im Außenbereich|| Gute UV-Beständigkeit und Haltbarkeit im Außenbereich;Für industrielle Anwendungen|| Hohe Scherfestigkeit;Geringer Klebstoffaustritt an Kanten (Klebstoffbluten)|| Hohe Transparenz und UV-Beständigkeit;Sehr gute Chemikalien- und Temperaturbeständigkeit

Anwendungen

Hochenergetische Oberflächen;Kleben von Frontplatten und Folientastaturen;Selbstklebendes Ausrüsten von Schildern, Emblemen und Dekorationen

Technische Informationen


Attribute
Breite305 mm
Länge55 m
Werkstoffhochleistungs-acryl (klebstoff), polybeschichtetes kraftpapier (trägermaterial)
Stärke0,13 mm
Farbefarblos
Typ des Bandesübertragungsband
1.017,32 € exkl. MwSt.
/ 4 Rollen
1.210,61 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen