46761016 Transfer-Klebeband 467MP, Transparent, 610mm x 165m, 0.05mm
3M™ Transfer-Klebeband 467MP
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
3M:46761L
Rubix:3478938
Hersteller:7100023282

Technische Zusammenfassung
| Breite | 610 mm |
|---|---|
| Länge | 165 m |
| Werkstoff | hochleistungs-acryl (klebstoff), polybeschichtetes kraftpapier (trägermaterial) |
Dokumente
Produktdetails : 46761016 Transfer-Klebeband 467MP, Transparent, 610mm x 165m, 0.05mm
Das 3M™ Transfer Klebeband 467MP bietet ausgezeichnete Feuchtigkeits , Lösungsmittel , UV und Temperaturbeständigkeit.
Das Klebeband besteht aus einem Hochleistungs Acrylat Klebstoff auf einem mehrfach beschichteten Schutzpapier.
Das Produkt zeichnet sich durch hervorragende Haftung auf Metall und Kunststoffen mit hoher Oberflächenenergie aus. Zudem ist es ideal für Befestigungen von Grafiken und Namensschildern geeignet sowie einfach zu stanzen und zu verarbeiten.
Das Klebeband besteht aus einem Hochleistungs Acrylat Klebstoff auf einem mehrfach beschichteten Schutzpapier.
Das Produkt zeichnet sich durch hervorragende Haftung auf Metall und Kunststoffen mit hoher Oberflächenenergie aus. Zudem ist es ideal für Befestigungen von Grafiken und Namensschildern geeignet sowie einfach zu stanzen und zu verarbeiten.
Das 3M™ Transfer-Klebeband 467MP aus der Serie 200MP ist ein Hochleistungs-Acrylat-Klebstoff mit beschichtetem, 100 µm dicken Schutzpapier.
Stärken
52 µm dickes Transfer-Klebeband bestehend aus einem Acrylat-Klebstoff und einem PE-beschichteten Schutzpapier. Ausgezeichnete Scherfestigkeit, Temperaturbeständigkeit und Chemikalienbeständigkeit.|| 58 µm dickes Transfer-Klebeband bestehend aus Acrylat-Klebstoff auf einem PE-beschichtetem Schutzpapier. Ausgezeichnete Scherfestigkeit, Temperaturbeständigkeit und Chemikalienbeständigkeit.;Ausgezeichnete Beständigkeit gegenüber Feuchtigkeit und Lösungsmitteln.|| Ideal für die Befestigung von grafischen Elementen und Typschildern. Einfach zu stanzen und zu verarbeiten.;Hervorragende Haftung auf Metalloberflächen und Kunststoffen mit hoher Oberflächenenergie|| Ideal für die Befestigung von grafischen Elementen und Typschildern. Einfach anzuwenden. Erzeugt keinen Schmutz. Einfach zu stanzen durch gute Verarbeitungseigenschaften.;Ausgezeichnete Beständigkeit gegenüber Feuchtigkeit und Lösungsmitteln. Ausgezeichnete Beständigkeit gegenüber hohen Temperaturen sowie exzellente Scherfestigkeit. UV-beständig. Einfach anzuwenden.|| Ausgezeichnete Beständigkeit gegenüber hohen Temperaturen sowie exzellente Scherfestigkeit.;Gute UV-Beständigkeit und Haltbarkeit im Außenbereich|| Gute UV-Beständigkeit und Haltbarkeit im Außenbereich;Für industrielle Anwendungen|| Für industrielle Anwendungen;Geringer Klebstoffaustritt an Kanten (Klebstoffbluten)|| Geringer Klebstoffaustritt an Kanten (Klebstoffbluten)
Anwendungen
Hochenergetische Oberflächen;Kleben von Frontplatten und Folientastaturen;Selbstklebendes Ausrüsten von Schildern, Emblemen und Dekorationen
Technische Informationen
Attribute
| Breite | 610 mm |
|---|---|
| Länge | 165 m |
| Werkstoff | hochleistungs-acryl (klebstoff), polybeschichtetes kraftpapier (trägermaterial) |
| Stärke | 0,06 mm |
| Farbe | farblos |
| Typ des Bandes | übertragungsband |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.198,88 € exkl. MwSt.
/ Rolle
1.426,67 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage