753242 Spleißklebeband, Blau, 75mm x 55m
3M™ Spleißklebeband für fliegenden Rollenwechsel 9356
Siehe technische InformationenReferenzen
3M:1223681
Rubix:3479566
Hersteller:7100080102

Technische Zusammenfassung
| Breite | 75 mm |
|---|---|
| Länge | 55 m |
| Werkstoff | weiße spaltbare, nicht-silikonisierte tissue-trägerbahn; silikonbeschichtetes semi-bleachtes kraftpapier (schutz-/trennpapier) |
Produktdetails : 753242 Spleißklebeband, Blau, 75mm x 55m
Unser 3M™ Spleißklebeband für fliegenden Rollenwechsel 9356 wird für Spleißaufgaben eingesetzt, wenn die Spaltkraft normal sein soll. Die repulpierbaren Klebstoffe bieten eine gute Scherfestigkeit und gute thermische Beständigkeit für das Spleißen mit höheren Geschwindigkeiten auf Druckmaschinen mit Kernantrieb oder einer Offline-Streichmaschine und haften auf verschiedensten beschichteten Papieren. Die teilbare Schicht wurde zugunsten einer insgesamt etwas höheren Spaltkraft und einer höheren Zuverlässigkeit der Spleißnaht bei hohen Verarbeitungsgeschwindigkeiten modifiziert.
3M™ Spleißklebeband für fliegenden Rollenwechsel 9356 ist ein spaltbares Klebeband für den fliegenden Rollenwechsel mit geradem Stoß bei der Ansatzverklebung. Es ist mit einer beidseitigen Beschichtung aus repulpierbarem Acrylat-Klebstoff und einem einfach ablösbaren Schutzpapier (ebenfalls repulpierbar) ausgerüstet. Eine Kerblinie im Schutzpapier erleichtert das manuelle Applizieren.
Stärken
Fliegende Rollenwechsel an einer Offline-Streichmaschine oder auf Druckmaschinen mit Kernantrieb
Nicht bestimmt für Druckmaschinen mit Riemenantrieb
Für höchste Geschwindigkeit
Nicht bestimmt für Druckmaschinen mit Riemenantrieb
Für höchste Geschwindigkeit
Technische Informationen
Attribute
| Breite | 75 mm |
|---|---|
| Länge | 55 m |
| Werkstoff | weiße spaltbare, nicht-silikonisierte tissue-trägerbahn; silikonbeschichtetes semi-bleachtes kraftpapier (schutz-/trennpapier) |
| Stärke | 0,198 mm |
| Farbe | blau |
| Typ des Bandes | doppelseitiges klebeband |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.657,68 € exkl. MwSt.
/ 12 Rollen
1.972,64 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage