09973 Soft Edge Foam Abdeckband, Weiß, 19mm x 35m
3M™ Soft Edge Foam Abdeckband
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
3M:7000034664
Rubix:3479560
Hersteller:7000034664

Dokumente
Produktdetails : 09973 Soft Edge Foam Abdeckband, Weiß, 19mm x 35m
Das 3M™ Soft Edge Foam Abdeckband wurde für die Abdeckung von Tür-, Motorraum- oder Kofferraumöffnungen und anderen Fahrzeugteilen entwickelt. Unser Abdeckband eignet sich hervorragend zum Versiegeln einzelner Teile bei Lackierarbeiten. Unbeabsichtigte Abdeckbandlinien werden vermieden, sodass weniger Nacharbeiten erforderlich sind.
Mit dem 3M™ Soft Edge Foam Abdeckband sparen Sie bei Fahrzeuglackierarbeiten Zeit, da weniger Nacharbeiten erforderlich sind. Unser Abdeckband ist ideal für das Abdecken von Tür-, Motorraum- oder Kofferraumöffnungen und anderen Fahrzeugteilen bei Lackierarbeiten. Die Klebstoffeigenschaften ermöglichen es, das Abdeckband problemlos neu zu platzieren. Es verfügt über eine speziell entwickelte Struktur aus Polyurethanschaum.
Stärken
• Vermeiden Sie harte Lackkanten in Öffnungsbereichen und versiegeln Sie Öffnungen zuverlässig.
• Keine Nachbearbeitung aufgrund von unerwünschten Klebebandlinien mehr
• Speziell entwickelte Struktur aus Polyurethanschaum
• Der schnellste und effizienteste Weg zum Abdecken und Versiegeln von Öffnungsbereichen
Anwendungen
Abdecken beim Lackieren - Abdecken beim Lackieren - Abdecken von Öffnungen - Abdecklösung - Sprühnebelschutz - Zargenmaskierung
Technische Informationen
Attribute
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 362x176x356 mm |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 884 g |
| Breite | 19 mm |
| Länge | 35 m |
| Werkstoff | polyurethanschaum |
| Farbe | weiß |
| Typ des Bandes | schaumstoff-klebeband |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
45,08 € exkl. MwSt.
/ Rolle
53,65 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage