51747 Silver Schruppscheibe, T27, 115 mm x 7 mm x 22 mm
3M™ Silver Schruppscheibe
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
3M:51747
Rubix:2513740
Hersteller:7100141083
EAN:04054596443730
Dokumente
Produktdetails : 51747 Silver Schruppscheibe, T27, 115 mm x 7 mm x 22 mm
3M™ Silver Schruppscheiben des Typs 27 bieten eine unschlagbare Kombination aus Leistung und Wertigkeit mit einem schnellen und gleichmäßigen Schliff und einem hohen Materialabtrag bei Edelstahl, Baustahl, Luftfahrtlegierungen und weiteren Materialien.
Für schwere Schleifanwendungen, wie z. B. Anfasen/Anschrägen, Schlacke/Walzhaut entfernen, Schweißnaht- und Kantenbearbeitung auf einer Vielzahl von Metallen findet die 3M™ Silver Schruppscheibe ihr Einsatzgebiet. Diese Schleifscheiben enthalten unser präzisionsgeformtes Schleifkorn, welches kontinuierlich scharfe Schneidekanten aufweist, womit es durch das Material schneidet und nicht wie bei herkömmlichen Schleifkörnern durch das Material schabt oder pflügt. Hierdurch ergeben sich eine wesentlich längere Lebensdauer als bei konventionellen Schleifscheiben mit Keramikkorn und eine über die Lebensdauer gleichmäßig hohe Abtragsrate. Verwenden Sie Schruppscheiben zusammen mit geeigneten Werkzeugen und Zubehör. Sicherheitshinweis: nur für den Einsatz mit Werkzeugen mit zugelassener Schutzhaube bestimmt (gemäß DIN EN 12413 für gebundene Schleifmittel).
Stärken
• Perfekt geeignet für Abtragsschleifen, Anfasen und Entfernung von Schweißnähten
• 3M präzisionsgeformte Körner schneiden außergewöhnlich schnell und tragen so zur Steigerung der Produktivität bei
• Langlebige Scheiben mit großartigen Leistungseigenschaften
• Geeignet für eine Vielzahl von Materialien wie Baustahl und Edelstahl
• Nur für den Einsatz mit den dafür geeigneten Werkzeugen und Zubehörteilen konzipiert
• Sicherheitshinweis: nur für den Einsatz mit Werkzeugen mit zugelassener Schutzhaube bestimmt (gemäß DIN EN 12413 für gebundene Schleifmittel)
Anwendungen
Abkanten - Anfasen - Bearbeiten von Schweißnähten - Entgraten - Entkalken - Schweißnahtentfernung und Finishen
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser | 115 mm |
|---|---|
| Stärke | 7 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,10 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,88 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std