52054 Cut and Grind Schruppscheibe, T27, 230mm x 4,2mm x 22mm, 36+
3M™ Cut & Grind Schruppscheibe
Siehe technische InformationenReferenzen
3M:AB01485
Rubix:3481701
Hersteller:7100214089
EAN:04054596767027

Produktdetails : 52054 Cut and Grind Schruppscheibe, T27, 230mm x 4,2mm x 22mm, 36+
3M™ Cut & Grind Schruppscheiben sind sowohl als Schruppscheibe als auch als Trennscheibe verwendbar für tägliche Spitzenleistung in den verschiedensten Anwendungsbereichen: • Trennen • Schleifen • Ausfugen • Wurzellage schleifen • Ausklinken • Anfasen • Angussstellen abschleifen
3M™ Cut & Grind Schruppscheiben wurden entwickelt, damit Sie bei geringerem finanziellen Aufwand mehr Abtrag erzielen können. Sie überzeugen bei anstrengenden Arbeiten durch einen schnellen, sauberen Schnitt durch geringeren Kraftaufwand und weniger Rattermarken beim Ausfugen und Wurzelschliff. Die 3M Präzisionskorntechnologie schneidet dank der extrem scharfen, mikroreplizierten Kanten mühelos durch Metall. Das ermöglicht ein schnelleres Trennen mit weniger Hitzeentwicklung und geringerem Verschleiß als bei herkömmlichen Schleifmitteln. Darüber hinaus müssen diese langlebigen Scheiben seltener getauscht werden, sodass Sie die täglichen Schleifarbeiten deutlich schneller ausführen können.
Stärken
3M™ Cut & Grind Scheiben weisen dank des 3M präzisionsgeformten Keramikkorns eine höhere Arbeitsgeschwindigkeit und eine längere Lebensdauer auf.
Entwickelt für den kostenorientierten Kunden. Hochleistungs-Schleifmittel zu einem attraktiven Preis.
Vielseitig: Die stabile kunstharzgebundene Schleifscheibe ist sowohl als Schruppscheibe, als auch als Trennscheibe zur Baustahl- und Edelstahlbearbeitung geeignet.
Perfektes Preis - Leistungsverhältnis
Entwickelt für den kostenorientierten Kunden. Hochleistungs-Schleifmittel zu einem attraktiven Preis.
Vielseitig: Die stabile kunstharzgebundene Schleifscheibe ist sowohl als Schruppscheibe, als auch als Trennscheibe zur Baustahl- und Edelstahlbearbeitung geeignet.
Perfektes Preis - Leistungsverhältnis
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser | 230 mm |
|---|---|
| Stärke | 4,2 mm |
| Bohrungsdurchmesser | 22,23 mm |
| Anwendung | schruppen/schleifen und trennen (cut & grind) sowie entgraten; z. b. rückseiten- und wurzelpass-schrupp, abschrägen, schweißnahtschleifen |
| Max. Drehzahl | 80,1 m/s |
| Schleifmaterial | präzisionskeramik (precision shaped grain / psg) |
| Körnung | 36 |
| Typ | t27 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
306,80 € exkl. MwSt.
/ 20 Stück
365,09 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage