270B.48.5 2K-Konstruktionskleb. auf Epoxidharzbasis Schwarz
3M™ Scotch-Weld™ 2-Komponenten-Konstruktionsklebstoff auf Epoxidharzbasis DP270 Schwarz
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
3M:1148634
Rubix:3479844
Hersteller:7100200491

Dokumente
Produktdetails : 270B.48.5 2K-Konstruktionskleb. auf Epoxidharzbasis Schwarz
3M™ Scotch-Weld™ DP 270 ist ein 2-Komponenten-Konstruktionsklebstoff auf Epoxidharzbasis. Das Produkt ist UL-gelistet und kann als Vergussmasse eingesetzt werden. Verarbeitungszeit bei Raumtemperatur 70 Minuten – Handfestigkeit nach 3 Stunden
3M™ Scotch-Weld™ DP 270 ist ein harter 2-Komponenten-Konstruktionsklebstoff auf Epoxidharzbasis für das EPX-System. Das Produkt mit langer Verarbeitungszeit wird auch als Vergussmasse für die Elektronik eingesetzt und besitzt gute thermische und elektrische Eigenschaften auch unter Feuchteeinwirkung. Ferner entwickelt die Vergussmasse nur geringe exotherme Reaktion bei der Härtung und hat keine Korrosion auf Kupfer. Scotch-Weld DP 270 ist UL-gelistet und wurde entwickelt für das Kleben von Metallen sowie für das Vergießen und Schützen von Elektro- und Elektronikbauteilen.
Stärken
• Verarbeitungszeit bei Raumtemperatur 70 Minuten
• keine Korrosion auf Kupfer
• Vergussmasse
• Entflammbarkeit gemäß UL 94 HB getestet
• UL-gelistet
• Verarbeitungszeit von 60 bis 70 Minuten
• Vergußmasse für Elektronik
• Keine Belastung der Bauteile
• Geringe exotherme Reaktion
• Keine Korrosion auf Kupfer
• Lange Verarbeitungszeit
• UL-gelistet
Anwendungen
Kleben von Metallen sowie für das Vergießen und Schützen von Elektro- und Elektronikbauteilen
Technische Informationen
Attribute
| Farbe | schwarz |
|---|---|
| Fassungsvermögen | 48,5 ml |
| Min. Temperatur | 16 °C |
| Trocknungszeit | 180 min |
| Art der Anwendung | harz-/einkapselung und elektrische isolierung von elektronischen und elektrischen bauteilen; verguss (potting) und abdichtung mit zweikomponentigem epoxidharz. |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
332,28 € exkl. MwSt.
/ 12 Stück
395,41 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std