SW1SC100 SW1SC100 Safety Walk Universal schwarz Typ 1 100mm
3M™ Safety-Walk™ Antirutschbelag Universal (Typ 1) Serie 600
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
3M:7000146164
Rubix:1530657
Hersteller:7000146164

Dokumente
Produktdetails : SW1SC100 SW1SC100 Safety Walk Universal schwarz Typ 1 100mm
Geeignet für alle Anwendungen, wo bei hoher Beanspruchung und starker Verschmutzung eine dauerhaft gute Rutschhemmung gefordert wird, z.B. Lastwagen, Baumaschinen, Schienenfahrzeuge. Rutschhemmung nach DIN 51130: R 13. Brandverhalten nach EN 13501 1: Bfl s1. Sonderbreiten und -längen sowie Stanzteile auf Anfrage.
Der selbstklebende 3M™ Safety-Walk™ Antirutschbelag Extra Stark sorgt für zusätzliche Rutschsicherheit in extremen, stark frequentierten Bereichen. Die extra starke Mineralkörnung gewährleistet hohe Stabilität, selbst bei Nässe und Öl. Die offene, aufnahmefähige Oberfläche verhindert ein Zusetzen und verringert den Zeitaufwand für die Reinigung.
Stärken
Antirutschbeläge für extrem beanspruchte und stark frequentierte Bereiche;Rutschhemmung auch bei starker Verschmutzung;Haftung auf nahezu allen glatten, geschlossenen Oberflächen;Leicht und schnell zu verlegen;Anwendungen: flache Oberflächen, Treppenstufen, Treppen, Eingänge, Rampen, Leitern, Gartengeräte, Schneemobile, Motorroller, Baumaschinen und Fahrzeuge;Erhältlich in Schwarz, Braun, Gelb und Transparent – kundenspezifische Formen und Größen sind auch verfügbar;NFSI Bescheinigung über hohe Bodenhaftung;Langlebig;PVC frei
Technische Informationen
Attribute
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 122x184x181 mm |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 1484 g |
| Stärke | 0,76 mm |
| Breite | 102 mm |
| Farbe | schwarz |
| Länge | 18300 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
179,59 € exkl. MwSt.
/ Stück
213,71 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen