3929610 Retroreflektierende Polyesterfolie 610mm x 508m

3M™ Retroreflektierende Polyesterfolie 3929 für den Thermotransferdruck

Siehe technische Informationen

Referenzen

3M:3929610
Rubix:3478893
Hersteller:7000116136
brand logo

Technische Zusammenfassung

Breite610 mm
Länge508 m
Werkstoffhochleistungs-acrylklebstoff (klebstoff), tonbeschichtetes kraftpapier (trägermaterial)
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 3929610 Retroreflektierende Polyesterfolie 610mm x 508m


Die 3M™ Retroreflektierende Polyesterfolie 3929 für den Thermotransferdruck verfügt über den 3M™ Klebstoff 200, der auf einer Schutzabdeckung aus CCK-Papier aufgebracht ist. Sie ist auf das Barcode-Scannen über lange Distanzen ausgelegt. Das retroreflektierende Etikett erweitert die maximale und minimale Scan-Distanz bei Scannern mit langen Reichweiten, wenn es mit einem Barcode bedruckt ist. HINWEIS: 3M kann die maximale Scan-Reichweite bei diesem Material nicht angeben, da zwischen Scannern mit langen Reichweiten Unterschiede bestehen.
Zuverlässigkeit auf der ganzen Linie mit der 4611-Produktfamilie der 3M™ VHB™ Klebebänder Das 3M™ VHB™ Klebeband 4646 gehört zur 4611-Produktfamilie der 3M VHB Klebebänder. Unser robustes doppelseitiges Hochleistungsklebeband verfügt über einen beidseitigen Universalklebstoff. Durch seine Beständigkeit gegenüber hohen Temperaturen eignet es sich vor allem für das Verkleben vor dem Hochtemperaturlackieren. Es wird typischerweise auf metallische Materialien wie Aluminium, verzinkter Stahl und Edelstahl verwendet. Verwenden Sie dieses Klebeband für das Verkleben von Versteifungselementen und Verkleidungen, die Montage vor Lacköfen sowie für Dekorationsmaterial und Leisten. Ein unkonventionelles doppelseitiges Hochleistungsklebeband Im Jahr 1980 erfand 3M die revolutionären VHB Klebebänder. Diese einzigartigen Klebebänder kombinieren Anpassungsfähigkeit mit leistungsfähiger Haftkraft. Die VHB Produktfamilie umfasst Klebebänder mit extrem hoher Haftung auf den verschiedensten Materialien. Das 3M VHB Klebeband ist eine bewährte Alternative zu Schrauben, Nieten und Schweißnähten sowie anderen Formen mechanischer Verbindungselemente. Die Anwendungsgebiete erstrecken sich von Mobiltelefonen und elektronischen Autobahnschildern über Kühlschränke und Architekturfenster bis hin zu Hochhäusern für einen oder mehrere Schritte im Montage-, Befestigungs- und Abdichtvorgang. Dieses renommierte und zuverlässige Klebeband bietet eine konsistente Klebekraft, hervorragende Haltbarkeit und ausgezeichnete Lösungsmittel- und Feuchtigkeitsbeständigkeit. 3M tritt für alle seine Produkte ein und steht Ihnen in Bezug auf Produktanwendung und technischen Support jederzeit zur Seite. Nachgewiesene Zuverlässigkeit von 3M VHB Klebebändern Das 3M VHB Klebeband sorgt für erhöhte Haftkraft auf eine Art und Weise, wie es mechanischen Verbindungselementen nicht gelingt. Dieses Klebeband verbessert das Erscheinungsbild von fertigen Produkten, indem Nieten und Schrauben eingespart und gleichzeitig sofortige Gebrauchsfestigkeit ermöglicht werden. In den meisten Fällen ist die Befestigung mithilfe eines 3M VHB Klebebands schneller als ein Bohren oder eine Befestigung durch flüssigen Klebstoff. Diese vielseitig einsetzbaren Klebebänder können im Innen- und Außenbereich verwendet werden, u. a. für Fenster-, Tür- und Schildmontage, Elektronik, Bauwesen und viele andere industrielle Anwendungen. Das 3M VHB ist beständig gegenüber Chemikalien, UV-Strahlung sowie extrem hohen und niedrigen Temperaturen. Die einzigartige chemische Acrylatzusammensetzung bietet erhöhte Haftung und Beständigkeit gegenüber Veränderungen im Laufe der Zeit. Sie profitieren daher von einem lang anhaltenden, wirksamen und zuverlässigen Klebeband. Durch Wissenschaft und Innovation bessere Lösungen entwickeln Die Industrial Adhesives and Tapes Division von 3M beschäftigt sich mit der Wissenschaft von Haftungseigenschaften, um innovative Lösungen zu entwickeln, die die Planungs- und Fertigungsprozesse von Unternehmen auf der ganzen Welt verbessern. 3M Technologien sollen Kunden dabei unterstützen, wettbewerbsfähige Produkte schneller und effizienter auf den Markt zu bringen.

Stärken


• Retroreflektierendes Etikett
• Für die Verwendung bei Scannern mit langer Reichweite
• Eine Leporellofaltung wird nicht empfohlen, bei einem durchgehenden Druckprozess sollte eine Verwendung „Rolle-zu-Rolle“ genutzt werden
• Bestimmte Barcode-Verifizierungen und Scanner-Empfehlungen können bei zahlreichen Anbietern eingeholt werden
• Zuverlässige, aufmerksamkeitsstarke Kennzeichnung im Außenbereich

Anwendungen

Entwicklung für die "Barcodeerfassung aus der Distanz", wo sie Arbeitsabläufe z.B. in Warenlägern optimiert, die z.B. eine automatische Erfassung mit Scansystemen besitzen;Für Wellenlängen im kurzweiligen IR-Bereich bedingt geeignet;Reflektiert den sichtbaren Teil des Spektrums;Verwendbar unter polarisiertem Licht

Technische Informationen


Attribute
Breite610 mm
Länge508 m
Werkstoffhochleistungs-acrylklebstoff (klebstoff), tonbeschichtetes kraftpapier (trägermaterial)
Stärke0,026 mm
Farbesilber
Typ des Bandesübertragungsband
45.669,64 € exkl. MwSt.
/ 2 Rollen
54.346,87 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage