26618 Düsenkopf für Serie 2.0, Klar, 1,8mm, 26618
3M™ Accuspray™ Düsenkopf für PPS™ Serie 2.0
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
3M:26618
Rubix:3479677
Hersteller:7100141416
EAN:00051131266186
Dokumente
Produktdetails : 26618 Düsenkopf für Serie 2.0, Klar, 1,8mm, 26618
Der 3M™ Accuspray™ Düsenkopf für die PPS™ 2.0 Serie ist von 3M als Ersatz für die 3M™ Accuspray™ Wechseldüsen-Lackierpistolenserie zugelassen. Dieses Produkt kann ausschließlich mit Artikeln der 3M™ PPS™ 2.0 Serie verwendet werden.
Die durchsichtigen Mischbecher sind mit Tipps für das richtige Mischverhältnis für Mischungen mit zwei oder noch mehr Komponenten bedruckt. Die Becher stehen in verschiedenen Größen von 120 ml bis 2.300 ml zur Auswahl. Für die einzelnen Größen sind jeweils passende Deckel erhältlich.
Stärken
• Ausschließlich zur Verwendung mit Artikeln der 3M™ PPS™ 2.0 Serie
• Für alle Anwendungen, z. B. Nass-auf-Nass-Auftragen mit Grundierung, Haftgrund, Basislack, Deckbeschichtung, Lack, Klebstoffe und weitere Beschichtungen
• Anwendung mit jeder 3M™ Accuspray™ Replaceable Nozzle Lackierpistolenserie
• Transparenter Zerstäuberdüsenkopf; auf einen Blick ersichtlich, ob eine Reinigung oder ein Austausch erforderlich ist
• 4 Zerstäuberköpfe im Kit
Anwendungen
Lackierarbeiten - Lackierung - Sprühbeschichtung - Sprühen von Primer - manuelle Sprühbeschichtung
Technische Informationen
Attribute
| Typ | kopf |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
224,52 € exkl. MwSt.
/ 6 Packungen
267,18 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage





