33585 Kontaktarm für Feilenbandmaschine, 330mm x 10mm
3M™ Kontaktarm für Feilenbandmaschine
Siehe technische InformationenReferenzen
3M:33585
Rubix:3480951
Hersteller:7100132680
EAN:00051131335851

Produktdetails : 33585 Kontaktarm für Feilenbandmaschine, 330mm x 10mm
Der 3M™ Kontaktarm für Feilenbandmaschine garantiert auf intelligente und effiziente Weise, dass Ihre 3M™ Feilenbandmaschine für die vielfältigsten Aufgaben in der Reparatur von Fahrzeugkarosserien eingesetzt werden kann. Die montierten, sofort einsatzbereiten Kontaktarme verfügen über Gummi-Kontakträder und dienen der effizienten Änderung der Bandlänge oder -breite an Ihrer Feilenbandmaschine. Das Design des Kontaktarms ermöglicht Schleifarbeiten in schwer zugänglichen Bereichen. Hervorragend zum Entfernen von Punktschweißnähten, Entgraten, Reinigen und Finishen geeignet. Der 3M™ Kontaktarm für Feilenbandmaschine ist speziell für 3M™ Feilenbandmaschinen (PN 33573 und 33575) und 3M™ Cubitron™ II Schleifbänder vorgesehen.
Der 3M™ Kontaktarm für Feilenbandmaschine ist eine effiziente Lösung, um ohne Ausgaben für zusätzliche Schleifmaschinen Ihre Schleifkapazität aufrechtzuerhalten. Jeder Kontaktarm kann sofort an Ihrer 3M™ Feilenbandmaschine (PN 33573 und 33575) angebracht werden.
Stärken
Montiert – sofort einsatzbereit
Verfügt über Gummi-Kontakträder
Ändern Sie Bandlänge oder -breite für Ihre 3M™ Feilenbandmaschine
Zur Verwendung mit 3M™ Feilenbandmaschinen
Verfügt über Gummi-Kontakträder
Ändern Sie Bandlänge oder -breite für Ihre 3M™ Feilenbandmaschine
Zur Verwendung mit 3M™ Feilenbandmaschinen
Anwendungen
Zubehör für die 3M Feilenbandmaschine
Technische Informationen
Attribute
| Typ | kontaktarm für feilenbandmaschine |
|---|---|
| Werkstoff | gummi-kontakträder |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
519,90 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
618,68 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage