HSR-1.6/0.8BK HSR Dünnw. Warmschr.-schl. auf Rolle Schwarz 16/08mm 12m
3M HSR Schrumpfschlauch
Siehe technische InformationenReferenzen
3M:85568
Rubix:4002914
Hersteller:7000099046
EAN:08712403064399

Produktdetails : HSR-1.6/0.8BK HSR Dünnw. Warmschr.-schl. auf Rolle Schwarz 16/08mm 12m
Bei dem 3M™ Warmschrumpfschlauch HSR handelt es sich um einen dünnwandigen Warmschrumpfschlauch aus modifiziertem, strahlenvernetztem Polyolefin. Er ist für vielfältige Einsatzmöglichkeiten geeignet, insbesondere zur elektrischen Isolation und Kennzeichnung von Verbindungen. Der Warmschrumpfschlauch ist äußerst alterungsbeständig und bleibt dauerhaft hochflexibel. Seine Schrumpfrate beträgt zwei zu eins. Er ist selbstverlöschend und einsetzbar in einem Temperaturbereich von –55 °C bis +135 °C. Die mitgelieferte Spenderbox ermöglicht eine effiziente Lagerung und Handhabung, da Sie den Schlauch leicht auf die ideale Länge kürzen können.
Robust und vielseitig – der dünnwandige Warmschrumpfschlauch ohne Schmelzkleber in der praktischen Spenderbox.
Stärken
Schrumpfverhältnis 2:1
Hohe Alterungsbeständigkeit
Hochflexibel
RoHs-konform
Hohe Alterungsbeständigkeit
Hochflexibel
RoHs-konform
Anwendungen
Zur elektrischen Isolation und Kennzeichnung von Verbindungen
Technische Informationen
Attribute
| Typ | schrumpfprodukte |
|---|---|
| Werkstoff | polyolefin |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
25,38 € exkl. MwSt.
/ Stück
30,20 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage