HSR3000-24/8CLR HSR 3000 Dünnw. Warmschr.-schl auf Rolle Transp. 24/8mm 5m

3M™ HSR-3000 Warmschrumpfschläuche

Siehe technische Informationen

Referenzen

3M:85856
Rubix:4002714
Hersteller:7000099173
EAN:08712403551707
brand logo

Technische Zusammenfassung

Typschrumpfprodukte
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : HSR3000-24/8CLR HSR 3000 Dünnw. Warmschr.-schl auf Rolle Transp. 24/8mm 5m


Bei dem 3M™ Warmschrumpfschlauch HSR 3000 handelt es sich um einen dünnwandigen, halogenfreien Warmschrumpfschlauch aus modifiziertem, strahlenvernetztem Polyolefin. Er ist für vielfältige Einsatzmöglichkeiten geeignet, insbesondere zur elektrischen Isolation sowie zur Kabelbündelung und -markierung. Der Warmschrumpfschlauch ist äußerst alterungsbeständig und bleibt dauerhaft hochflexibel. Er zeichnet sich durch einen schnellen Schrumpf aus, dabei beträgt die Schrumpfrate drei zu eins. Er ist einsetzbar in einem Temperaturbereich von –55 °C bis +135 °C. Die mitgelieferte Spenderbox ermöglicht eine effiziente Lagerung und Handhabung, da Sie den Schlauch leicht auf die ideale Länge kürzen können.
Robust und vielseitig – der dünnwandige, halogenfreie Warmschrumpfschlauch ohne Schmelzkleber in der praktischen Spenderbox.

Stärken

Schrumpfverhältnis 3:1
Hohe Alterungsbeständigkeit
Schneller Schrumpf
Hochflexibel

Anwendungen

Zur elektrischen Isolation und Kennzeichnung von Verbindungen

Technische Informationen


Attribute
Typschrumpfprodukte
Werkstoffpolyolefin
32,71 € exkl. MwSt.
/ Stück
38,92 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage