8428.12 8428.12 Kaltschrumpfschlauch EPDM Schwarz 492/236 mm 305 mm
3M™ Kalt schrumpfende Steckverbinder-Isolatoren der Serie 8420 und 8430
Siehe technische InformationenReferenzen
3M:80418
Rubix:4002994
Hersteller:7000035259

Produktdetails : 8428.12 8428.12 Kaltschrumpfschlauch EPDM Schwarz 492/236 mm 305 mm
Der 3M™ Kaltschrumpfschlauch der 8420-Serie aus EPDM-Kautschuk dient sowohl zur elektrischen Isolation aller kunststoff- oder gummi-isolierten Kabel bis ein Kilovolt als auch zum Schutz und zur Abdichtung von nicht-elektrischen Anwendungen. Dabei schützt er auch Verbindungen von Kabeln mit unterschiedlichen Durchmessern zuverlässig. Er entspricht den Anforderungen von ANSI C119.1 und ist somit geeignet für Innen- und Außenanwendungen sowie für die Erdverlegung oder die Verlegung unter Wasser. Zudem gewährleistet der Kaltschrumpfschlauch einen flexiblen Knickschutz und kann auch zur Kabelmantelreparatur eingesetzt werden. Seine einfache und schnelle Montage durch Herausziehen der Stützwendel ermöglicht eine zuverlässige Installation auch ohne spezielle Werkzeuge, wie zum Beispiel Schrumpfbrenner. Nach der Montage sorgt der Kaltschrumpfschlauch durch seinen gleichbleibenden radialen Anpressdruck für einen zuverlässigen Schutz gegen Feuchtigkeit. Seine gute thermische Stabilität und seine Beständigkeit gegen Säuren, Laugen, Ozon und UV-Strahlung garantieren dabei eine lang andauernde Funktionalität.
Hohe Flexibilität, einfache Anwendung – der Kaltschrumpfschlauch erfüllt viele Funktionen und lässt sich ohne Werkzeug montieren.
Stärken
Einfache Installation, kein Werkzeug erforderlich
Gute thermische Stabilität (Anwendungstemperatur: max 90 °C, kurzzeitig max. 130 °C)
Wasserdicht, entspricht den Anforderungen von ANSI C119.1
Beständig gegen diverse Chemikalien und Ozon
Gute thermische Stabilität (Anwendungstemperatur: max 90 °C, kurzzeitig max. 130 °C)
Wasserdicht, entspricht den Anforderungen von ANSI C119.1
Beständig gegen diverse Chemikalien und Ozon
Anwendungen
Zur elektrischen Isolation bis 1 kV, zum Schutz und zur Abdichtung von nicht-elektrischen Anwendungen
Technische Informationen
Attribute
| Typ | kaltschrumpfprodukte |
|---|---|
| Werkstoff | epdm-kautschuk |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
39,30 € exkl. MwSt.
/ Stück
46,77 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage