HSR3000-1.5/0.5RD HSR 3000 Dünnw. Warmschr.-schl. auf Rolle Rot 15/05mm 12m
3M™ HSR-3000 Warmschrumpfschläuche
Siehe technische InformationenReferenzen
3M:85811
Rubix:4002932
Hersteller:7000099141
EAN:08712403551400

Produktdetails : HSR3000-1.5/0.5RD HSR 3000 Dünnw. Warmschr.-schl. auf Rolle Rot 15/05mm 12m
Bei dem 3M™ Warmschrumpfschlauch HSR 3000 handelt es sich um einen dünnwandigen, halogenfreien Warmschrumpfschlauch aus modifiziertem, strahlenvernetztem Polyolefin. Er ist für vielfältige Einsatzmöglichkeiten geeignet, insbesondere zur elektrischen Isolation sowie zur Kabelbündelung und -markierung. Der Warmschrumpfschlauch ist äußerst alterungsbeständig und bleibt dauerhaft hochflexibel. Er zeichnet sich durch einen schnellen Schrumpf aus, dabei beträgt die Schrumpfrate drei zu eins. Er ist einsetzbar in einem Temperaturbereich von –55 °C bis +135 °C. Die mitgelieferte Spenderbox ermöglicht eine effiziente Lagerung und Handhabung, da Sie den Schlauch leicht auf die ideale Länge kürzen können.
Robust und vielseitig – der dünnwandige, halogenfreie Warmschrumpfschlauch ohne Schmelzkleber in der praktischen Spenderbox.
Stärken
Schrumpfverhältnis 3:1
Hohe Alterungsbeständigkeit
Schneller Schrumpf
Hochflexibel
Hohe Alterungsbeständigkeit
Schneller Schrumpf
Hochflexibel
Anwendungen
Zur elektrischen Isolation und Kennzeichnung von Verbindungen
Technische Informationen
Attribute
| Typ | schrumpfprodukte |
|---|---|
| Werkstoff | polyolefin |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
29,97 € exkl. MwSt.
/ Stück
35,66 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage