K2255.06009010 Kabeldurchführungstülle, EPDM
KABELDURCHFÜHRUNGSTÜLLE, EPDM SCHWARZ
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K2255.06009010
Rubix:3747362
Hersteller:K2255.06009010
EAN:4059245986033



Dokumente
Produktdetails : K2255.06009010 Kabeldurchführungstülle, EPDM
Werkstoff: EPDM. Ausführung: schwarz. Bestellbeispiel: K2255.02005015 Hinweis: Durchführungstüllen dienen der Leitungsführung in Schaltschränken, Gehäusen und Sicherungskästen. Sie ermöglichen die problemlose Durchführung von Leitungen durch Auslässe und Durchbrüchen. Sie sind leicht zu verarbeiten und bieten Schutz bei scharfen Kanten. Zusätzlich wird durch den Einsatz von Kabeltüllen eine gewisse Zugentlastung der Leitungen erreicht. EPDM weist eine sehr gute Alterungsbeständigkeit auch bei UV- und Ozonbelastung (z.B. im Außenbereich) auf. Weitere positive Eigenschaften von EPDM sind die hohe Elastizität und die gute chemische Beständigkeit. EPDM ist beständig gegen Sauerstoff und verdünnte Säuren, jedoch nicht gegen Mineralölprodukte. Temperaturbereich: -40 °C bis +125 °C.
Werkstoff: EPDM. Ausführung: schwarz. Bestellbeispiel: K2255.02005015 Hinweis: Durchführungstüllen dienen der Leitungsführung in Schaltschränken, Gehäusen und Sicherungskästen. Sie ermöglichen die problemlose Durchführung von Leitungen durch Auslässe und Durchbrüchen. Sie sind leicht zu verarbeiten und bieten Schutz bei scharfen Kanten. Zusätzlich wird durch den Einsatz von Kabeltüllen eine gewisse Zugentlastung der Leitungen erreicht. EPDM weist eine sehr gute Alterungsbeständigkeit auch bei UV- und Ozonbelastung (z.B. im Außenbereich) auf. Weitere positive Eigenschaften von EPDM sind die hohe Elastizität und die gute chemische Beständigkeit. EPDM ist beständig gegen Sauerstoff und verdünnte Säuren, jedoch nicht gegen Mineralölprodukte. Temperaturbereich: -40 °C bis +125 °C.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | kabeldurchführungstülle |
|---|---|
| Werkstoff | epdm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,41 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,49 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage