3M 4411B+ 50MM X 33M X 1.0MM Dichtband, Schwarz, 50mm x 33m, 1.0mm
3M™ Hochleistungs-Dichtband 4411G+
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
3M:4411B+ EST 50.8X33
Rubix:3976831
Hersteller:7100359732
EAN:00068060759368

Technische Zusammenfassung
| Breite | 50,8 mm |
|---|---|
| Länge | 32,918 m |
| Werkstoff | thermoplastisches polyolefin |
Dokumente
Produktdetails : 3M 4411B+ 50MM X 33M X 1.0MM Dichtband, Schwarz, 50mm x 33m, 1.0mm
3M™ Hochleistungs-Dichtband gilt als erste Wahl für eine schnelle und rückstandsfreie Abdichtung. Es haftet auf Metallen und Kunststoffen, ohne Verschmutzungen zu hinterlassen. Das Klebeband passt sich vielen Formen an und deckt Kanten, Nieten und Schraubenköpfe ab, sodass eine dichte Abdichtung entsteht, die gut aussieht. Außerdem ist es in drei Farben erhältlich, die zu den meisten Oberflächen passen. Vergessen Sie Abdichtungs-Applikatoren und -Kartuschen: mit diesem Klebeband wird das Abdichten zum Kinderspiel. Sein langlebiges, abriebfestes Trägermaterial macht dieses Klebeband zu einer guten Wahl für Außenanwendungen. Der Acrylat-Klebstoff haftet sofort nach dem Ausüben von Druck, was eine schnelle Installation ermöglicht und unnötige Ausfallzeiten beseitigt.
3M™ Hochleistungs-Dichtband 4411B+ ist ein schwarzes, sehr anpassungsfähiges, einseitiges, druckempfindliches Acrylat-Klebeband mit TPO-Trägermaterial. Es eignet sich ideal zur Herstellung einer wasserdichten Versiegelung. Es passt sich Befestigungen, Nähten, Fugen, Löchern und Spalten an, um eine lang anhaltende Abdichtung auf einer Vielzahl von Oberflächen zu gewährleisten.
Stärken
• Graues, 1,0 mm dickes Klebeband, entwickelt für schwierige Dichtungsanwendungen
• Acrylat-Klebstoff haftet sofort nach dem Ausüben von Druck auf Metallen, Kunststoffen und anderen Oberflächen.
• Bietet eine sofortige Abdichtung ohne die typischerweise mit flüssigen Dichtungsmitteln verbundenen Aushärtungszeiten und anderen Unbilligkeiten.
• Das flexible TPO-Trägermaterial passt sich mühelos an Schraubenköpfe, Niete, Fugen, Spleiße und andere Vorsprünge an.
• Langlebiges, abriebfestes Trägermaterial macht dieses Klebeband zu einer guten Wahl für Außenanwendungen.
• Ist mit einem linerlosen Acrylat-Klebstoff ausgestattet, der eine einfachere Anbringung mit weniger Abfall ermöglicht.
Technische Informationen
Attribute
| Breite | 50,8 mm |
|---|---|
| Länge | 32,918 m |
| Werkstoff | thermoplastisches polyolefin |
| Stärke | 1 mm |
| Farbe | schwarz |
| Typ des Bandes | dichtungsband |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
842,64 € exkl. MwSt.
/ 6 Rollen
1.002,74 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage




