HDT-AN70/21 HDT-AN Dickw. Warmschr.-schl.mit Kleber Schwz 70/21mm 1m

3M™ HDT-AN Wärmeschrumpfschlauch

Siehe technische Informationen

Referenzen

3M:85477
Rubix:4002970
Hersteller:7000099382
EAN:04046719486199
brand logo

Technische Zusammenfassung

Typdickwandiger schlauch (klebstoffbeschichtet)
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : HDT-AN70/21 HDT-AN Dickw. Warmschr.-schl.mit Kleber Schwz 70/21mm 1m


Bei dem 3M™ Warmschrumpfschlauch HDT-AN handelt es sich um einen dickwandigen, halogenfreien Warmschrumpfschlauch aus modifiziertem, strahlenvernetzten Polyolefin. Er eignet sich zur Verwendung an allen Kunststoff- und Massekabeln sowohl für Verlegungen im Innenraum als auch für Freiluft- und Erdverlegungen. Dabei dient er der Isolation und Abdichtung von Verbindungen jeglicher Art, insbesondere auch als Außenschlauch für Steuerleitungsgarnituren. Zur besseren Versiegelung verfügt er über eine Klebstoffbeschichtung auf der Innenwand. Der äußerst alterungsbeständige Warmschrumpfschlauch ist UV-beständig und resistent gegen viele chemische Einflüsse. Seine Schrumpfrate beträgt vier zu eins und er ist einsetzbar in einem Temperaturbereich von –55 °C bis +130 °C. Er ist nicht selbstverlöschend.
Robust und vielseitig – der dickwandige, halogenfreie Warmschrumpfschlauch mit Schmelzkleber.

Stärken

RoHS-Konform
Halogenfrei
Große Schrumpfrate
Robuster Warmschrumpf-Schlauch aus strahlenvernetzten Polyolefin

Anwendungen

Für die alterungs-, UV- und feuchtigkeitsbeständige Isolation von Kunststoff- und Massekabeln und als Außenschlauch für Steuerleitungsgarnituren

Technische Informationen


Attribute
Typdickwandiger schlauch (klebstoffbeschichtet)
Werkstoffpolyolefin mit klebstoff
37,63 € exkl. MwSt.
/ Stück
44,78 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage