HSR-1.2/0.6BK HSR Dünnw. Warmschr.-schl. auf Rolle Schwarz 12/06mm 12m
3M HSR Schrumpfschlauch
Siehe technische InformationenReferenzen
3M:85347
Rubix:4002913
Hersteller:7000099045
EAN:08712403064382

Produktdetails : HSR-1.2/0.6BK HSR Dünnw. Warmschr.-schl. auf Rolle Schwarz 12/06mm 12m
Bei dem 3M™ Warmschrumpfschlauch HSR handelt es sich um einen dünnwandigen Warmschrumpfschlauch aus modifiziertem, strahlenvernetztem Polyolefin. Er ist für vielfältige Einsatzmöglichkeiten geeignet, insbesondere zur elektrischen Isolation und Kennzeichnung von Verbindungen. Der Warmschrumpfschlauch ist äußerst alterungsbeständig und bleibt dauerhaft hochflexibel. Seine Schrumpfrate beträgt zwei zu eins. Er ist selbstverlöschend und einsetzbar in einem Temperaturbereich von –55 °C bis +135 °C. Die mitgelieferte Spenderbox ermöglicht eine effiziente Lagerung und Handhabung, da Sie den Schlauch leicht auf die ideale Länge kürzen können.
Robust und vielseitig – der dünnwandige Warmschrumpfschlauch ohne Schmelzkleber in der praktischen Spenderbox.
Stärken
Schrumpfverhältnis 2:1
Hohe Alterungsbeständigkeit
Hochflexibel
RoHs-konform
Hohe Alterungsbeständigkeit
Hochflexibel
RoHs-konform
Anwendungen
Zur elektrischen Isolation und Kennzeichnung von Verbindungen
Technische Informationen
Attribute
| Typ | schrumpfprodukte |
|---|---|
| Werkstoff | polyolefin |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
24,79 € exkl. MwSt.
/ Stück
29,50 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage