GTI3000-18/6GR GTI 3000 Dünnw. Warmschr.-schl., Grau, 18/6 mm, 1 m
3M™ GTI-3000 Schrumpfschläuche
Siehe technische InformationenReferenzen
3M:85867
Rubix:4002727
Hersteller:7000099260

Produktdetails : GTI3000-18/6GR GTI 3000 Dünnw. Warmschr.-schl., Grau, 18/6 mm, 1 m
3M™ Schrumpfschlauch GTI-3000 ist eine Reihe von flexiblen, dünnwandigen RoHS-Schrumpfschläuchen, die aus vernetztem, halogenfreiem Polyolefin bestehen. GTI 3000 bietet einen guten Isolationsschutz in verschiedenen industriellen Anwendungen. Sie eignen sich auch für Anwendungen zur Kabelkennzeichnung und -identifikation. GTI 3000 Schläuche haben ein Schrumpfverhältnis von 3:1 und sind in den folgenden Farben erhältlich: Transparent, schwarz, rot, gelb, blau, weiß, grün, grau, und grün/gelb gestreift.
Robust und vielseitig – der dünnwandige, schnell schrumpfende Warmschrumpfschlauch ohne Schmelzkleber.
Stärken
• Gleicht elektrische, physikalische und chemische Eigenschaften für verschiedene industrielle Anwendungen aus
• Bietet Schrumpfschutz und Zugentlastung von Adern, Lötstellen, Klemmen und Anschlüssen
• Geeignet als leichte Schutzabdeckung für Kabelbäume, zur Kennzeichnung und Bündelung von Adern und zur Verpackung von Komponenten
• Gefertigt aus flexiblem Polyolefin
• Temperaturbeständig von -55 bis 135 °C
• Halogenfrei
Anwendungen
Elektrische Isolierung
Technische Informationen
Attribute
| Typ | schrumpfprodukte |
|---|---|
| Werkstoff | polyolefin |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,89 € exkl. MwSt.
/ Stück
9,39 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage