GTI3000-6/2CLR GTI 3000 Dünnw. Warmschr.-schl., Transparent, 6/2 mm, 1 m
3M™ GTI-3000 Schrumpfschläuche
Siehe technische InformationenReferenzen
3M:85873
Rubix:4003017
Hersteller:7000099248

Produktdetails : GTI3000-6/2CLR GTI 3000 Dünnw. Warmschr.-schl., Transparent, 6/2 mm, 1 m
3M™ Schrumpfschlauch GTI-3000 ist eine Reihe von flexiblen, dünnwandigen RoHS-Schrumpfschläuchen, die aus vernetztem, halogenfreiem Polyolefin bestehen. GTI 3000 bietet einen guten Isolationsschutz in verschiedenen industriellen Anwendungen. Sie eignen sich auch für Anwendungen zur Kabelkennzeichnung und -identifikation. GTI 3000 Schläuche haben ein Schrumpfverhältnis von 3:1 und sind in den folgenden Farben erhältlich: Transparent, schwarz, rot, gelb, blau, weiß, grün, grau, und grün/gelb gestreift.
Robust und vielseitig – der dünnwandige, schnell schrumpfende Warmschrumpfschlauch ohne Schmelzkleber.
Stärken
• Gleicht elektrische, physikalische und chemische Eigenschaften für verschiedene industrielle Anwendungen aus
• Bietet Schrumpfschutz und Zugentlastung von Adern, Lötstellen, Klemmen und Anschlüssen
• Geeignet als leichte Schutzabdeckung für Kabelbäume, zur Kennzeichnung und Bündelung von Adern und zur Verpackung von Komponenten
• Gefertigt aus flexiblem Polyolefin
• Temperaturbeständig von -55 bis 135 °C
• Halogenfrei
Anwendungen
Elektrische Isolierung
Technische Informationen
Attribute
| Typ | schrumpfprodukte |
|---|---|
| Werkstoff | polyolefin |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,46 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,31 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage