389DB50 3M™ Gewebeklebeband 389, Blau, 50mm x 50m
3M™ Gewebeklebeband 389
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
3M:24044
Rubix:3105825
Hersteller:7000111490
EAN:4046719648207





Dokumente
Produktdetails : 389DB50 3M™ Gewebeklebeband 389, Blau, 50mm x 50m
Mit Polyethylen behandeltes Trägermaterial aus Rayon-Gewebe mit Synthese-Kautschuk-Klebstoff.
Orange Backing hilft bei der Identifizierung von Spleißen in Bewegung 3M™ Kreppklebeband 2525 kann für Anwendungen in Papierfabriken, Verarbeitungsanlagen und Produktionsstätten verwendet werden, in denen ein farbiger Träger gewünscht wird. Dieses Klebeband hat ausgezeichnete Haft- und Trägerfestigkeitswerte und ist feuchtigkeitsbeständig. Außerdem hält er Temperaturen von 149 Grad Celsius bis zu einer Stunde stand. Empfohlene Anwendungen - Kann in vielen Halte-, Maskierungs- und Spleißanwendungen verwendet werden, bei denen ein gut sichtbares Klebeband erwünscht ist - Es kann auch für verschiedene Arten von Kanten- und Bindeanwendungen verwendet werden 3M™ Kreppklebeband 2525 wird nicht für Außenanwendungen oder längere Sonneneinstrahlung empfohlen, da das Entfernen des Klebebands sehr schwierig werden kann.
Stärken
• Das wasserfeste Trägermaterial ist hervorragend formbar und leicht abzureißen.
• In Silber oder Schwarz erhältlich
• Gute Anpassbarkeit
• Leichte Handhabung
• Leichtes Maskieren in Kurven
• Polyethylenbeschichtet
• Sehr hohe Dauerhaltekraft
• Äußerst vielseitig einsetzbar
• Gute Dauerhaltekraft
• Sehr gute Klebkraft auf einer Vielzahl von Oberflächen
Anwendungen
• Verbinden und Abdichten von Blechen, Wandpaneelen sowie Kunststoff- oder Metallrohren
• Fixierung von Dämmstoffen und Leitungen für eine dauerhafte Verbindung
• Abdichtung und Schutz in Verarbeitungs- und Dekontaminationsumgebungen
• Verpacken und Verschließen von Behältern und Leitungen für Transport und Lagerung
• Reparatur von Planen und Behältern – zur Verlängerung der Lebensdauer von Ausrüstung
• Markierung und Etikettierung zur Identifikation und industriellen Kennzeichnung
• Fixierung von Dämmstoffen und Leitungen für eine dauerhafte Verbindung
• Abdichtung und Schutz in Verarbeitungs- und Dekontaminationsumgebungen
• Verpacken und Verschließen von Behältern und Leitungen für Transport und Lagerung
• Reparatur von Planen und Behältern – zur Verlängerung der Lebensdauer von Ausrüstung
• Markierung und Etikettierung zur Identifikation und industriellen Kennzeichnung
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 725 g |
|---|---|
| Breite | 50 mm |
| Länge | 50 m |
| Farbe | blau |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
763,20 € exkl. MwSt.
/ 24 Stück
908,21 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage