389SI75 3M™ Gewebeklebeband 389, Silber, 75mm x 50m
3M™ Gewebeklebeband 389
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
3M:22904
Rubix:3105817
Hersteller:7000111471
EAN:4046719648245





Dokumente
Produktdetails : 389SI75 3M™ Gewebeklebeband 389, Silber, 75mm x 50m
Mit Polyethylen behandeltes Trägermaterial aus Rayon-Gewebe mit Synthese-Kautschuk-Klebstoff.
Konzipiert als Allzweck-Baumwollgewebeband mit einem stark haftenden Klebstoff und leichten Reißeigenschaften. Wird für eine Vielzahl von Anwendungen verwendet, einschließlich Binden, Sichern und Versiegeln.
Stärken
• Das wasserfeste Trägermaterial ist hervorragend formbar und leicht abzureißen.
• In Silber oder Schwarz erhältlich
• Gute Anpassbarkeit
• Leichte Handhabung
• Leichtes Maskieren in Kurven
• Polyethylenbeschichtet
• Sehr hohe Dauerhaltekraft
• Äußerst vielseitig einsetzbar
• Gute Dauerhaltekraft
• Sehr gute Klebkraft auf einer Vielzahl von Oberflächen
Anwendungen
• Verbinden und Abdichten von Blechen, Wandpaneelen sowie Kunststoff- oder Metallrohren
• Fixierung von Dämmstoffen und Leitungen für eine dauerhafte Verbindung
• Abdichtung und Schutz in Verarbeitungs- und Dekontaminationsumgebungen
• Verpacken und Verschließen von Behältern und Leitungen für Transport und Lagerung
• Reparatur von Planen und Behältern – zur Verlängerung der Lebensdauer von Ausrüstung
• Markierung und Etikettierung zur Identifikation und industriellen Kennzeichnung
• Fixierung von Dämmstoffen und Leitungen für eine dauerhafte Verbindung
• Abdichtung und Schutz in Verarbeitungs- und Dekontaminationsumgebungen
• Verpacken und Verschließen von Behältern und Leitungen für Transport und Lagerung
• Reparatur von Planen und Behältern – zur Verlängerung der Lebensdauer von Ausrüstung
• Markierung und Etikettierung zur Identifikation und industriellen Kennzeichnung
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 1071 g |
|---|---|
| Breite | 75 mm |
| Länge | 50 m |
| Farbe | grau |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
572,28 € exkl. MwSt.
/ 12 Stück
681,01 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std