679720 Doppels. Wasserd. SpleißKlebeb. Weiß, 24mm x 55m, 0.09mm
3M™ Doppelseitiges Spleißklebeband R3227, wasserdispergierbar
Siehe technische InformationenReferenzen
3M:1208063
Rubix:3479110
Hersteller:7100028148
EAN:00051131175938

Technische Zusammenfassung
| Breite | 24 mm |
|---|---|
| Länge | 55 m |
| Werkstoff | tissue-träger (gewebeträger) mit wasserdispergierbarem/repulpierbarem klebstoff |
Produktdetails : 679720 Doppels. Wasserd. SpleißKlebeb. Weiß, 24mm x 55m, 0.09mm
Hauptanwendungen für das 3M™ Klebeband R3227 (doppelseitig, repulpierbar) sind der Speicherrollenwechsel am Querschneider, das Verkleben des Rollenanfangs mit dem Kern und der Rollenabschluss. Ideal für LWC, beschichtete und unbeschichtete Papiersorten. FDA-konform.
Das 3M™ Klebeband R3227 ist ein wasserdispergierbares, doppelseitig beschichtetes Klebeband mit hoher Scherfestigkeit. Das Papierträgerband ist in Blau oder Weiß mit einer Schutzabdeckung aus Kraftpapier erhältlich.
Stärken
Doppelseitiges Klebeband mit Papierträger, 0,09mm, ausgezeichnete thermische Beständigkeit bis zu 180 °C
Dünner, starker, anschmiegsamer Träger für das Kleben des Rollenanfangs mit dem Kern, Ankleben des Rollenendes und den Speicherrollenwechsel am Querschneider, geeignet für viele Papiere und Temperaturen
Der wasserdispergierbare Klebstoff verhindert Verunreinigungen
Erfüllt oder übertrifft TAPPI UM-213, Verfahren A, konform mit FDA 21 CFR 176.170 (Bestandteile von Papier und Karton in Kontakt mit wässrigen und fettigen Lebensmitteln)
Dünner, starker, anschmiegsamer Träger für das Kleben des Rollenanfangs mit dem Kern, Ankleben des Rollenendes und den Speicherrollenwechsel am Querschneider, geeignet für viele Papiere und Temperaturen
Der wasserdispergierbare Klebstoff verhindert Verunreinigungen
Erfüllt oder übertrifft TAPPI UM-213, Verfahren A, konform mit FDA 21 CFR 176.170 (Bestandteile von Papier und Karton in Kontakt mit wässrigen und fettigen Lebensmitteln)
Technische Informationen
Attribute
| Breite | 24 mm |
|---|---|
| Länge | 55 m |
| Werkstoff | tissue-träger (gewebeträger) mit wasserdispergierbarem/repulpierbarem klebstoff |
| Stärke | 0,09 mm |
| Farbe | weiß |
| Typ des Bandes | doppelseitiges klebeband |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
10.684,80 € exkl. MwSt.
/ 144 Rollen
12.714,91 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage