7995MP Distanzfolie 7995MP, Transparent, 700mm x 1m, 0.13mm
3M™ Distanzfolie 7995MP
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
3M:7995700
Rubix:3478864
Hersteller:7100039416

Technische Zusammenfassung
| Breite | 700 mm |
|---|---|
| Länge | 1 m |
| Werkstoff | hochleistungs-acrylklebstoff 200mp (klebstoff), polyesterfolie (trägermaterial) |
Dokumente
Produktdetails : 7995MP Distanzfolie 7995MP, Transparent, 700mm x 1m, 0.13mm
Die 3M™ Distanzfolie 7995MP besteht aus einer 76 µm dicken Polyesterträgerfolie, die auf einer Seite mit einem Hochleistungsklebstoff der Serie 200MP in 58 µm Dicke beschichtet ist. Das Produkt ist einseitig mit einem 172 µm dicken, PE-beschichteten Schutzpapier ausgerüstet.
Die 3M™ Distanzfolie 7986MP zeichnet sich durch hohe Klebkraft auf hochenergetischen Kunststoffen, wie Polyester und Polycarbonat, aus. Die Distanzfolie ermöglicht eine saubere Separierung von Schaltkreisen in Folientastaturen, um eine hohe Zuverlässigkeit der Schaltvorgänge zu erzielen. Die Distanzfolie 7986MP erzielt eine langfristig haltbare Klebeverbindung, die der Beanspruchung durch wiederholte Schalterbetätigungen standhält. Das Produkt verfügt über eine ausgezeichnete Feuchtigkeits-, Temperatur-, Chemikalien- und Lösungsmittelbeständigkeit. Keine Aufweichnung der Klebeverbindung bei Kontakt mit milden Säuren, Laugen, Öl, Benzin, Kerosin, JP-4-Kraftstoff und vielen anderen Lösungsmitteln.
Stärken
• 134 µm dicke, einseitig klebende Distanzfolie mit 200MP-Klebstoff. 75 µm dicker, transparenter Polyesterträger. 180 µm dickes, PE-beschichtetes Schutzpapier.
• Ideal zur Schaltkreistrennung in Folientastaturen und für sichere Schaltvorgänge. Einfach zu stanzen und zu verarbeiten.
• Hervorragende Haftung auf Metalloberflächen und Kunststoffen mit hoher Oberflächenenergie.
• Ausgezeichnete Beständigkeit gegenüber Feuchtigkeit und Lösungsmitteln. Beständigkeit gegenüber hohen Temperaturen. Die hohe Scherfestigkeit hält der Beanspruchung durch wiederholte Schaltvorgänge stand. UV-beständig. Einfach anzuwenden. Erzeugt keinen Schmutz.
Anwendungen
Verwendung für Bleischutz, Dome-Haltesheets, Stahlmesserschneidwerkzeuge, selektives Schneiden und Kiss-Cutting
Technische Informationen
Attribute
| Breite | 700 mm |
|---|---|
| Länge | 1 m |
| Werkstoff | hochleistungs-acrylklebstoff 200mp (klebstoff), polyesterfolie (trägermaterial) |
| Stärke | 0,05 mm |
| Farbe | farblos |
| Typ des Bandes | doppelseitiges klebeband |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.568,22 € exkl. MwSt.
/ Packung
1.866,18 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage



