65512 Trennscheibe Cubitron II 60+, Typ 41
3M™ Cubitron™ II Trennscheibe
Siehe technische InformationenReferenzen
3M:65512
Rubix:2005391
Hersteller:7100094901
EAN:05902658065040

Produktdetails : 65512 Trennscheibe Cubitron II 60+, Typ 41
Diese Trennscheibe hat eine hohe Anwenderfreundlichkeit durch das sehr weiche, kräfteschonende Trennschnittverhalten.
Erleben Sie eine neue Dimension des Trennens. Das keramische Präzisionsschleifkorn mit zwei aktiven Schneidekanten ermöglicht kompromisslose Zerspanleistung, selbst bei wenig Druck. Die 3M™ Cubitron™ II Trennscheibe trennt alle Metallarten mühelos bei minimaler Entstehung von Graten und Anlauffarben.
Stärken
100% 3M™ patentiertes, keramisches Präzisionsschleifkorn mit geometrisch konstruierten Schneidkanten;Minimale Gratbildung;Präzise Trennkante;Schnellster Schnitt;100% präzisionsgeformtes Keramikschleifkorn;Geometrisch konstruierte Schneidkanten;Geringere Ausschuss- und Fehlerquote;Geringere Prozesskosten;Kaum Gefügeveränderung;Höchste Lebensdauer;Kühler Trennschnitt;Leichtes, müheloses Trennen ohne Verkanten
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 42,4 g |
|---|---|
| Durchmesser | 125 mm |
| Stärke | 1 mm |
| Schleifmaterial | keramik |
| Bohrungsdurchmesser | 22,23 mm |
| Form | scheibe |
| Körnung | 60 |
| Max. Drehzahl | 78,54 m/s |
| Serie | cubitron ii |
| 1 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
Leider können wir dieses Produkt nicht mehr verkaufen!
Bitte werfen Sie einen Blick auf das Nachfolgeprodukt:

- 3m:86647
- rubix:3289463
- hersteller:7100304306
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
4,59 € exkl. MwSt./ Stück