967F , 36+, KONFIGURIERBARE ID Gewebeschleifband
3M™ Cubitron™ II Gewebeschleifband 967F
Siehe technische InformationenReferenzen
3M:AB00980
Rubix:4002625
Hersteller:7100091859

Produktdetails : 967F , 36+, KONFIGURIERBARE ID Gewebeschleifband
Der Anteil an 3M präzisionsgeformtem Keramikkorn (Korndreiecke) trägt erheblich zu der Leistungsfähigkeit des Schleifbandes bei. Die Schneidekanten der Korndreiecke sind während des gesamten Schleifprozesses vorhanden. Die Oberfläche des Werkstücks wird dadurch kontinuierlich sauber bearbeitet. Das Resultat ist ein schneller, kühler Schliff und eine verlängerte Standzeit des Schleifmittels.
Das 3M™ Cubitron™ II Gewebeschleifband 967F NEW wird vorzugsweise unter höherem Druck eingesetzt, wo besondere Anforderungen an die Unterlagenfestigkeit gegeben sind.
Stärken
Leistungsstarkes Schleifband mit steifer Unterlage;Gemisch aus 3M präzisionsgeformtem Keramikkorn und Aluminiumoxid;Anwendbar im Trockenschliff, vorzugsweise auf temperaturempfindlichem, hochlegierten Stahl;Z-Polyestergewebe (24+), YF-Polyestergewebe (36+ bis 80+), beides wasserfest;Vollkunstharz mit Schleifhilfsmittel als zusätzliche Oberflächenbeschichtung
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 2000 mm |
|---|---|
| Breite | 75 mm |
| Körnung | 36 |
| Anwendung | vor- und zwischenschliff; allgemeine metallschleifarbeiten mit hohem abtrag und hohen anforderungen an die unterlagenfestigkeit – vorzugsweise im trockenschliff, auf temperaturempfindlichem, hochlegiertem stahl (u. a. titan- und nickellegierungen). |
| Serie | cubitron™ ii |
| Trägermaterial | yf-polyestergewebe (wasserfest) |
| Typ | gewebeschleifband |
| Schleifmittelart | keramik |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
152,57 € exkl. MwSt.
/ Stück
181,56 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage