25001 Gewebeschleifband 784F, 50 mm x 2010 mm, 36+

3M™ Cubitron™ II Gewebeschleifband 784F

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

3M:25001
Rubix:3262048
Hersteller:7100219050
25001 Gewebeschleifband 784F, 50 mm x 2010 mm, 36+

Technische Zusammenfassung

Länge2010 mm
Breite50 mm
Körnung36
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 25001 Gewebeschleifband 784F, 50 mm x 2010 mm, 36+


Bei dem 3M™ Cubitron™ II Schleifband 784F handelt es sich um ein Hochleistungsschleifband mit breitem Anwendungspektrum für schnellen und kühlen Schliff, speziell für niedrige bis mittlere Druckbereiche.
Verwenden Sie das 3M™ 307D Gewebeband für Trockenanwendungen und für das Schleifen von Konturen und komplexen Werkstücken. Unsere Bänder bestehen aus Edelkorund mit offener Streuung und einem flexiblen J-Trägermaterial. Das robuste Aluminiumoxid-Schleifmittel bedeutet eine hohe Abtragsrate und eignet sich gut für die meisten Metalle. Die flexible Gewebeunterlage bietet ideale Anpassungsfähigkeit. Die offene Streuung hilft dabei, Schleifstaub vom Band wegzuleiten. Somit ist ein aggressiverer Abtrag und eine längere Standzeit möglich. Das bedeutet gesteigerte Produktivität. 307D Bänder sind geeignet für Trockenanwendungen und kunstharzgebunden, um ihre Standzeit zu verlängern.

Stärken


• Leistungsstarkes Schleifband für nahezu alle Metalle
• Gemisch aus 3M präzisionsgeformtem Keramikkorn und Alumimiumoxid
• Ideal für hohe Zerspanraten
• Für Trocken- und Nassschliff geeignet
• Körnung 36+ bis 180+

Anwendungen

Reinigen - Schleifen

Technische Informationen


Attribute
Länge2010 mm
Breite50 mm
Körnung36
Anwendungreinigen – schleifen
Serie784f
Trägermaterialpolyestergewebe
372,60 exkl. MwSt.
/ 30 Stück
443,39 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage