Bänder 3M 764IR50IW, Länge: 33 m | Breite: 50 mm | Farbe: Rot
3M™ Allzweck-PVC-Klebeband 764
Siehe technische InformationenReferenzen
3M:764IR50IW
Rubix:3318040
Hersteller:7100260287
EAN:04054596923843

Produktdetails : 764IR50IW Allzweck-PVC-Klebeband 764 Rot 50mm x 33 m 0.13mm
Es gibt Dutzende von Einsatzmöglichkeiten für das 3M™ Allzweck-PVC-Klebeband 764i. Es ist für alle nicht-kritischen Anwendungen geeignet. Verwenden Sie dieses Klebeband zum Beispiel für einfache Farbmarkierungen, zum Bündeln, zeitweiligen Markieren von Teilen oder Maschinen und für viele andere Zwecke. Sie können damit auch Bauteile, Geräte und Produkte vor Abrieb schützen. Für Verklebungen in allen nicht-kritischen Anwendungen geeignet
Es ist korrosionsbeständig, flexibel, abriebbeständig, anschmiegsam, einfach anzubringen, vielseitig und feuchtigkeitsbeständig.
3M™ Allzweck-PVC-Klebeband 764i kann für nicht-kritische Einsatzbereiche verwendet werden, u. a. Farbmarkierungen und Bündelungen. Das korrosionsbeständige, flexible PVC-Klebeband ist ideal dazu geeignet, Teile, Geräte und Produkte vor Abrieb zu schützen.
Stärken
Produkte bündeln, Teile bündeln, Bauteile und Maschinen zeitweilig markieren und vieles mehr;Lang anhaltende Farbbrillanz;Kann von Hand oder mit einem Bodenabroller angebracht werden;Ideal zum Markieren in wenig befahrenen Bereichen. In verschiedenen Farben lieferbar (u. a. Gelb, Rot, Blau, Grün, Schwarz, Weiß);Hohe Anpassungsfähigkeit;Gute Beständigkeit gegen Lösungsmittel
Anwendungen
Zum Markieren von Bereichen mit geringer Alltagsbelastung sowie von Wänden und Rohrleitungen || Zum allgemeinen Befestigen und Bündeln || Zur Markierung von Werkstücken oder Maschinen || Zum vorübergehenden Schutz von Werkstücken, Anlagen oder Produkten vor Abrieb || Zum Kleben, Umwickeln oder Abdichten vieler gekrümmter oder 3-dimensional geformter Oberflächen
Technische Informationen
Attribute
| Breite | 50 mm |
|---|---|
| Länge | 33 m |
| Werkstoff | gummi;pvc (rückseite) |
| Stärke | 0,125 mm |
| Farbe | rot |
| Typ des Bandes | dichtungsband |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
97,56 € exkl. MwSt.
/ 12 Stück
116,10 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage