08804 Luftregler

3M™ Luftregler

Siehe technische Informationen

Referenzen

3M:Q08804
Rubix:3478813
Hersteller:7000041356
EAN:08711428022438
brand logo

Technische Zusammenfassung

Typzuleitungsbaugruppe

Produktdetails : 08804 Luftregler


Für Druckluftpistolen wird der universell einsetzbare 3M™ Luftregler empfohlen.
Die 3M™ Accuspray™ Düsenköpfe gewährleisten eine hervorragende Zerstäubung für eine große Bandbreite an Sprühbeschichtungen und sind ein integraler Bestandteil des 3M™ Accuspray™ Sprühpistolensystems. Diese austauschbaren, wiederverwendbaren Düsenköpfe sind in verschiedenen Größen für eine optimale Zerstäubung erhältlich, egal ob Sie Beschichtungen mit niedriger Viskosität wie wasserbasierte Materialien, Lacke auf Lösungsmittelbasis oder Beschichtungen höherer Viskosität auftragen. Die Köpfe lassen sich leicht reinigen, wiederverwenden oder können problemlos entfernt und ausgetauscht werden, um bei Bedarf die Leistung einer neuen Spritzpistole zu haben. Weitere Vorteile sind ein geringerer Grundierungsbedarf, kürzere Auftrags- und Reinigungszeiten sowie ein besseres Finish, wodurch sich der Schleifaufwand reduziert. Jeder austauschbare Düsenkopf ist aus transparentem Kunststoff gefertigt, damit Techniker jederzeit sehen können, ob der Kopf sauber ist, um somit den Reinigungsaufwand zu reduzieren. Die 3M™ Accuspray™ Düsenköpfe sind in 3 farblich markierten Größen erhältlich: Die 1,4-mm-Düsenköpfe garantieren eine feine Zerstäubung mit minimalem Sprühnebel, was sie ideal für Lacke mit niedrigerer Viskosität wie Siegellacke, Lacke, Deckbeschichtungen und leichte Klebstoffe der Automobilindustrie macht. Die austauschbaren 1,8-mm-Düsenköpfe eignen sich ideal für Beschichtungen mittlerer bis hoher Viskosität wie zum Beispiel bei Lacken und Klebstoffen in der Automobilindustrie. Die 2,0-mm-Düsenköpfe kommen normalerweise mit unserer 3M™ Accuspray™ HGP-Sprühpistole zum Einsatz, die speziell für den Auftrag von Flüssigkeiten mit hohem Volumen und hoher Viskosität entwickelt wurde. Verwenden Sie diese Köpfe für den Auftrag von Gelcoat-Beschichtungen, Klebstoffen, Grundierungen, Dickschichtgrundierungen sowie von speziellen und Geräusch dämpfenden Beschichtungen. Weitere Vorteile sind ein geringerer Grundierungsbedarf, kürzere Auftrags- und Reinigungszeiten sowie ein besseres Finish, wodurch sich der Schleifaufwand reduziert. Nicht kompatibel mit Artikeln der 3M™ PPS™ Serie 2.0 .

Stärken


• Robuste Ausführung
• Ideal zum Regeln der Luftzufuhr beim Auftragen von Nahtversieglern
• Für Universalversieglerpistole 08993 empfohlen
• Ermöglicht Feinjustieren des Luftstroms

Anwendungen

Abdichtung

Technische Informationen


Attribute
Typzuleitungsbaugruppe
231,78 exkl. MwSt.
/ 6 Stück
275,82 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage