36X51X10 NI300 AU 94 925 Nutring Reihe NI300
Stangendichtung Freudenberg Sealing Technologies
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:21317
Rubix:132948
Hersteller:21317

Produktdetails : 36X51X10 NI300 AU 94 925 Nutring Reihe NI300
Nutring NI 300 94 AU 925
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 36 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 51 mm |
| Höhe | 10 mm |
| Werkstoff | 94 au 925 |
| Ausführung | ni300 |
| Zolltarifcode | 84842000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
64,20 € exkl. MwSt.
/ 5 Stück
76,39 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
