3610005350 Mehrzwecktisch 1200 800x720 schwarz 19mm

3610005350 Mehrzwecktisch 1200 800x720 schwarz 19mm

Siehe technische Informationen

Referenzen

Rubix-DE:T1280 VK P19 SCHW F
Rubix:3247653
Hersteller:T1280 VK P19 SCHW F
EAN:4332163261988

Technische Zusammenfassung

Typ3610005350 mehrzwecktisch 1200 800x720 schwarz 19mm

Produktdetails : 3610005350 Mehrzwecktisch 1200 800x720 schwarz 19mm


Mehrzwecktische• Robustes Stahlrohrgestell Gestell Stahlrohr, Vierkant 30x30 mm. Pulverbeschichtet in RAL 8019 graubraun oder RAL 9005 schwarz. Inkl. Bodengleiter mit Höhenausgleich für Bodenunebenheiten (Stellbereich ca. 10 mm). • Tischplatte 19 mm stark Melaminharzbeschichtete E1-Gütespanplatte. Dekor Buche natur hell, mit 2 mm ABS-Kante. Farben sind nicht verbindlich. Die Hölzer stammen aus nachhaltiger Forstwirtschaft mit FSC-Gütesiegel. Der verwendete Holzlack ist umweltfreundlich und entspricht DIN EN 71 Teil 3.

Technische Informationen


Attribute
Typ3610005350 mehrzwecktisch 1200 800x720 schwarz 19mm
182,88 € exkl. MwSt.
/ Stück
217,63 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage