Tisch BMV 3070.6029, Typ: 3610006465 Mehrzwecktisch 1200x800 Chrom/Buche 25mm
Mehrzwecktisch 1200x800 Chrom/Buche 25mm
Siehe technische InformationenReferenzen
BMV:3070.6029
Rubix:3247655
Produktdetails : 3610006465 Mehrzwecktisch 1200x800 Chrom/Buche 25mm
Mehrzwecktisch, mit Stahlrohr-Gestell • Tischplatte: Melaminharzbeschichtete E1-Gütespanplatte, mit 2 mm ABS-Kante, 25 mm stark • Pulverbeschichtetes Stahlrohr-Gestell Ø 38 mm, mit Unebenheiten ausgleichenden Bodengleitern (ca. 10 mm) Hinweis: Bei verchromter Ausführung ist der Tischrahmen immer schwarz.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | 3610006465 mehrzwecktisch 1200x800 chrom/buche 25mm |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
249,38 € exkl. MwSt.
/ Stück
296,76 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage



