• Unsere Exklusivmarken
  • Standortsuche
  • Kataloge
    • Lagertechnik(70.165)
    • Lineartechnik(14.793)
    • Antriebstechnik(217.533)
    • Dichtungstechnik(35.857)
    • Fluidtechnik(122.416)
    • Befestigung / Montage(140.808)
    • Bearbeitung(41.665)
    • Werkzeug / Messtechnik(31.208)
    • Wartung / Reparatur(3.348)
    • Arbeitsschutz(35.781)
    • Betriebsbedarf(36.101)
    • Werkzeugmaschinen(188)
    • Hebe-/ Hub- / Zugmaterialien(2.308)
    • Interner Transport(18.945)
    • Reinigungsmaterial / -ausrüstung(747)
    • Klettermaterial(1.907)
    • Heizung, Lüftung, Entfeuchtung und Kühlung(21)
    • Lagereinrichtung(11.926)
    Siehe Betriebsbedarf
    • Regale / Fächer / Behälter(5.935)
    • Industriemöbel(5.991)
    Siehe Lagereinrichtung
    1. Rubix Kategorien
    2. Betriebsbedarf
    3. Lagereinrichtung
    4. Industriemöbel
    5. Büroeinrichtung
    6. Bürobedarf
    7. 3610000255 Sichtblende Graphit 800x350 mm

    3610000255 Sichtblende Graphit 800x350 mm

    Bürobedarf Hammerbacher

    Siehe technische Informationen

    Referenzen

    Hammerbacher:VRSI08/G
    Rubix:2915531
    3610000255 Sichtblende Graphit 800x350 mm
    3610000255 Sichtblende Graphit 800x350 mm
    3610000255 Sichtblende Graphit 800x350 mm
    brand logo

    Produktdetails : 3610000255 Sichtblende Graphit 800x350 mm


    Schreibtisch-Sichtblende

    Technische Informationen


    Attribute
    Zeigen UNSPSC/ECL@SS
    96,20 € exkl. MwSt.
    / Stück
    114,48 € inkl. MwSt.
    • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

    Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an

    8112800120 Flachdrahtklammer D Typ 53F12 mm Vz a 69953202510 Heftklammer 53/10 a 2500Stück3210017030 Etikett 18x105 mm, VE 540 St.3610000270 Sichtblende RSI16 für 160er Tisch Silber3510001620 Dokumententaschen 240x110mm, DIN-langVE10003110031610 Ovalständergarnitur 2600 mm silber3510004510 Toil.papierspender Katrin f. 2 Rollen,we3610008925 Akustik-Stellwand B1000xT25xH1800mm grau-meliert, Filzoptik3210016805 Drahtbügeltasche A4 hoch für Aufsatzrahm3610005115 Chefs.TurboHochl,AluFusßk.bis150kg,StoffBr.55cm3610008075 Schaukasten SSK 8 alu-silberfarbig eloxiert3610000260 Sichtblende RSI12 für 120er Tisch Silber3610008555 Mon.Halt. mit Arm für 1 Monitor Tischdurchf. metallic silbe3110020790 Armlehnen f. ESD NEON Paar)3210016980 Etikettenhalter 18x105 mm, VE 100 St.
    Rubix

    Europäischer Marktführer im Vertrieb von MRO-Artikeln

    Rubix Mobile App

    Scannen Sie Produkte für sofortige Nachbestellung

    Jetzt bei Google PlayLaden imApp Store
    Kontakt

    Kontaktieren Sie uns

    +49 9931 960-0
    Mo-Fr: 8:00-17:00

    Kontakt aufnehmen
    Kundencenter finden

    Finden Sie Ihr Kundencenter

    Hunderte Standorte in ganz Europa

    Kundencenter suchen
    Engagement

    Unser Engagement

    EcoVadis Gold Sustainability Rating – Top 5% – September 2025 Top 2% weltweit

     

    Das ist Rubix

    • Über uns
    • Historie
    • Sortiment
    • Services
    • Exklusivmarken

    Informationen

    • FAQ
    • Zahlungsarten
    • Versandarten
    • SOS-Notfallservice
    • Standortsuche
    • Kataloge
    • Schulungen

    Unternehmen

    • Kontakt
    • Qualität
    • Nachhaltigkeit
    • Energieeffizienz
    • Modern Slavery Statement
    • Hinweisgebersystem
    • Karriere

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX | AGB | AEB | Datenschutz | Impressum | COOKIE POLICY | Cookies Management
    product sitemap | category sitemap | Sitemap paginated categories | Sitemap focus categories | Sitemap focus product | Content pages sitemap