• Unsere Exklusivmarken
  • Standortsuche
  • Kataloge
    • Lagertechnik(70.165)
    • Lineartechnik(14.793)
    • Antriebstechnik(217.533)
    • Dichtungstechnik(35.857)
    • Fluidtechnik(122.416)
    • Befestigung / Montage(140.808)
    • Bearbeitung(41.665)
    • Werkzeug / Messtechnik(31.208)
    • Wartung / Reparatur(3.348)
    • Arbeitsschutz(35.781)
    • Betriebsbedarf(36.101)
    • Werkzeugmaschinen(188)
    • Hebe-/ Hub- / Zugmaterialien(2.308)
    • Interner Transport(18.945)
    • Reinigungsmaterial / -ausrüstung(747)
    • Klettermaterial(1.907)
    • Heizung, Lüftung, Entfeuchtung und Kühlung(21)
    • Lagereinrichtung(11.926)
    Siehe Betriebsbedarf
    • Regale / Fächer / Behälter(5.935)
    • Industriemöbel(5.991)
    Siehe Lagereinrichtung
    1. Rubix Kategorien
    2. Betriebsbedarf
    3. Lagereinrichtung
    4. Industriemöbel
    5. Büroeinrichtung
    6. Bürobedarf
    7. 3110031610 Ovalständergarnitur 2600 mm silber

    3110031610 Ovalständergarnitur 2600 mm silber

    Bürobedarf Schaar Design

    Siehe technische Informationen

    Referenzen

    Schaar Design:Z-OS 01
    Rubix:2989027
    brand logo

    Produktdetails : 3110031610 Ovalständergarnitur 2600 mm silber


    Technische Informationen


    Attribute
    Zeigen UNSPSC/ECL@SS
    251,16 € exkl. MwSt.
    / Stück
    298,88 € inkl. MwSt.
    • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

    Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an

    3610008910 Akustik-Wandelement B250xT25xH2000mm grau-meliert, Filzopt.3110020775 Polsterelement ESD NEON Stoff schwarz3610007700 Planungstafel 1285mm 10 Schienen, A43610009505 Auftragstaschen Turbo A4 mit Schlüsselfach und Klettverschlu3110020790 Armlehnen f. ESD NEON Paar)3610009440 Auftragstaschen Plus A4 mit Schlüsselfach und Klettverschlus3610009450 Auftragstaschen Plus A4 mit Schlüsselfach und Klettverschlus8112800095 Schmalrückenklammer C Typ 426 mm St a 13610005010 Alu-Fußkreuz hochglanz poliert Mehrpreis3110020620 Armlehnen Paar) für Labsit schwarz3210017005 Etikettenhalter 27x1000 mm, VE 100 St.3610001020 Trapezeckplatte Ahorn 1200x1200 mm H-Serie3210016710 Kennzeichnungstasche magnetisch,A4 quer,9364500015 Markiernadel MLN-90R10 Ex029364500013 Markiernadel MLN-90R10 Ex01
    Rubix

    Europäischer Marktführer im Vertrieb von MRO-Artikeln

    Rubix Mobile App

    Scannen Sie Produkte für sofortige Nachbestellung

    Jetzt bei Google PlayLaden imApp Store
    Kontakt

    Kontaktieren Sie uns

    +49 9931 960-0
    Mo-Fr: 8:00-17:00

    Kontakt aufnehmen
    Kundencenter finden

    Finden Sie Ihr Kundencenter

    Hunderte Standorte in ganz Europa

    Kundencenter suchen
    Engagement

    Unser Engagement

    EcoVadis Gold Sustainability Rating – Top 5% – September 2025 Top 2% weltweit

     

    Das ist Rubix

    • Über uns
    • Historie
    • Sortiment
    • Services
    • Exklusivmarken

    Informationen

    • FAQ
    • Zahlungsarten
    • Versandarten
    • SOS-Notfallservice
    • Standortsuche
    • Kataloge
    • Schulungen

    Unternehmen

    • Kontakt
    • Qualität
    • Nachhaltigkeit
    • Energieeffizienz
    • Modern Slavery Statement
    • Hinweisgebersystem
    • Karriere

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX | AGB | AEB | Datenschutz | Impressum | COOKIE POLICY | Cookies Management
    product sitemap | category sitemap | Sitemap paginated categories | Sitemap focus categories | Sitemap focus product | Content pages sitemap