• Unsere Exklusivmarken
  • Standortsuche
  • Kataloge
    • Lagertechnik(70.165)
    • Lineartechnik(14.793)
    • Antriebstechnik(217.533)
    • Dichtungstechnik(35.857)
    • Fluidtechnik(122.416)
    • Befestigung / Montage(140.808)
    • Bearbeitung(41.665)
    • Werkzeug / Messtechnik(31.208)
    • Wartung / Reparatur(3.348)
    • Arbeitsschutz(35.781)
    • Betriebsbedarf(36.101)
    • Werkzeugmaschinen(188)
    • Hebe-/ Hub- / Zugmaterialien(2.308)
    • Interner Transport(18.945)
    • Reinigungsmaterial / -ausrüstung(747)
    • Klettermaterial(1.907)
    • Heizung, Lüftung, Entfeuchtung und Kühlung(21)
    • Lagereinrichtung(11.926)
    Siehe Betriebsbedarf
    • Regale / Fächer / Behälter(5.935)
    • Industriemöbel(5.991)
    Siehe Lagereinrichtung
    1. Rubix Kategorien
    2. Betriebsbedarf
    3. Lagereinrichtung
    4. Industriemöbel
    5. Büroeinrichtung
    6. Bürobedarf
    7. 3510001620 Dokumententaschen 240x110mm, DIN-langVE1000

    3510001620 Dokumententaschen 240x110mm, DIN-langVE1000

    Bürobedarf Transpak

    Siehe technische Informationen

    Referenzen

    Transpak:6430159
    Rubix:2988556
    brand logo

    Produktdetails : 3510001620 Dokumententaschen 240x110mm, DIN-langVE1000


    Technische Informationen


    Attribute
    Zeigen UNSPSC/ECL@SS
    45,32 € exkl. MwSt.
    / Stück
    53,93 € inkl. MwSt.
    • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

    Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an

    3210017625 Perfo Präs.-Schiene A4 quer3610007380 Wall-Up Akustik-Pinboard quiet grey 119,5x2003610009445 Auftragstaschen Plus A4 mit Schlüsselfach und Klettverschlus3610009480 Planungstafel für A4 Werkstatt, zweireihig rot / grau B554xT9364500017 Markiernadel MLN-90R10 Ex033610000700 Sichtblende SIA12 für 120er Tisch gr-meliert, Filzoptik3210016990 Etikettenhalter 24x105 mm, VE 100 St.3610009465 Auftragstaschen Plus A4 mit Schlüsselfach und Klettverschlus3610000705 Sichtblende SIA16 für 160er Tisch gr-meliert, Filzoptik3610009485 Planungstafel für A4 Werkstatt, zweireihig blau / grau B554x3210017695 perfo Klarsichtmagazin 9 a.gr 600x68x78mm3510010220 Tesafix 4965 50m x 25mm transparent3610008915 Akustik-Wandelement B250xT25xH1000mm grau-meliert, Filzopt.3610009475 Planungstafel für A4 Werkstatt, einreihig grau / grau B315xT3610001020 Trapezeckplatte Ahorn 1200x1200 mm H-Serie
    Rubix

    Europäischer Marktführer im Vertrieb von MRO-Artikeln

    Rubix Mobile App

    Scannen Sie Produkte für sofortige Nachbestellung

    Jetzt bei Google PlayLaden imApp Store
    Kontakt

    Kontaktieren Sie uns

    +49 9931 960-0
    Mo-Fr: 8:00-17:00

    Kontakt aufnehmen
    Kundencenter finden

    Finden Sie Ihr Kundencenter

    Hunderte Standorte in ganz Europa

    Kundencenter suchen
    Engagement

    Unser Engagement

    EcoVadis Gold Sustainability Rating – Top 5% – September 2025 Top 2% weltweit

     

    Das ist Rubix

    • Über uns
    • Historie
    • Sortiment
    • Services
    • Exklusivmarken

    Informationen

    • FAQ
    • Zahlungsarten
    • Versandarten
    • SOS-Notfallservice
    • Standortsuche
    • Kataloge
    • Schulungen

    Unternehmen

    • Kontakt
    • Qualität
    • Nachhaltigkeit
    • Energieeffizienz
    • Modern Slavery Statement
    • Hinweisgebersystem
    • Karriere

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX | AGB | AEB | Datenschutz | Impressum | COOKIE POLICY | Cookies Management
    product sitemap | category sitemap | Sitemap paginated categories | Sitemap focus categories | Sitemap focus product | Content pages sitemap