3410009845 SORBXT 50 l-Sack Faser-Bindemittel

3410009845 SORB®XT 50 l-Sack Faser-Bindemittel

Siehe technische Informationen

Referenzen

Rubix-DE:7,2939E+11
Rubix:3248181
Hersteller:3410009845

Technische Zusammenfassung

Typ3410009845 sorbxt 50 l-sack faser-bindemittel

Produktdetails : 3410009845 SORBXT 50 l-Sack Faser-Bindemittel


Sicher – Effizient – Schnell
Der 50L Sack SORBXT als Soforthilfe bei kleineren und größeren Leckagen. Bei einem Eigengewicht von nur 7,5 kg, werden 33L Öl absorbiert.
SORBXT absorbiert alle Arten von Ölen und öl-ähnlichen Substanzen, Treibstoffe, Schmierstoffe, Emulsionen, Bremsflüssigkeiten, Kühlmittel, Frostschutzmittel, viele Chemikalien, Farbe und Lacke, Harze, Polymere, Löschschäume, Fungizide, Blut uvm.
SORBXT ist ungiftig, rein organisch und geprüft für den Einsatz an Land und auf
Wasser. Es erfüllt die Vorgaben des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit. Bei der Nutzung entstehen keine negativen Effekte für Mensch, Tier und Umwelt. Geprüft durch das Materialprüfungsamt NRW (MPA) für die Klassen:
Typ I: geeignet für den Einsatz auf Wasser, auch fließenden Gewässern
Typ II: geeignet für den Einsatz auf normalen Untergründen und kleinen Gewässern
Typ III: geeignet für den Einsatz auf speziellen oder industriellen Untergründen
„R“(road):geprüfte Griffigkeit (SRT) von 97% nach Einsatz (erforderlich sind mind. 85%)
SF: Sonderformate (z.B. Schläuche und Kissen)
SORBXT wirkt innerhalb von wenigen Sekunden und nimmt bis zum Vierfachen des eigenen Gewichtes auf. Es ist sehr einfach in der Handhabung und günstig zu entsorgen.
Entsorgung:
Entsorgen Sie das kontaminierte Material bitte nach den gültigen kommunalen Vorgaben. Ziehen Sie in Betracht, dass möglicherweise auch eine thermische Verwertung in Frage kommen könnte. Produktreste sind unter Beachtung der Abfallrichtlinie 2008/98/EG sowie nationalen und regionalen Vorschriften zu entsorgen.

Technische Informationen


Attribute
Typ3410009845 sorbxt 50 l-sack faser-bindemittel
86,76 € exkl. MwSt.
/ Stück
103,24 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std