3410004630 Uni-Tank 1000 l

3410004630 Uni-Tank 1000 l

Siehe technische Informationen

Referenzen

Cemo:7380
Rubix:2989287
EAN:4052886079348
3410004630 Uni-Tank 1000 l

Produktdetails : 3410004630 Uni-Tank 1000 l


UNI-Tank doppelwandig• Massive Bauart Gefertigt aus HDPE mit integrierter verzinkter Stahlblech-Auffangwanne. • Lagerung ohne Auffangwanne Geeignet für Frisch- und Gebrauchtöl mit einem Flammpunkt > 55 °C. Auch in Wasserschutzgebieten ohne Auffangwanne und zur Aufstellung im Gebäude zugelassen. • Einfaches Befüllen Niedrige Bauhöhe (bis 1000 l), dadurch ist keine Trittstufe zum Einfüllen von Gebrauchtöl notwendig. • Zubehör (serienmäßig) Füllstandsanzeige, optische Leckageanzeige, integrierte Tragegriffe. • Zusaätzlich mit Fußpalette Zugelassen für den Transport nach ADR. Wiederkehrende Prüfung nach 2 1/2 Jahren (siehe ADR 6.5.6.4.b) Die Transportzulassung für alle Kunststoff-IBC ist zeitlich auf 5 Jahre begrenzt.
Einzeltank Typ UNI, doppelwandig • Tank: aus HDPE • Auffangwanne: Stahlblech, verzinkt • Fußpalette: zum Unterfahren • Tragegriffe: integriert • Füllstandsanzeige • Optische Leckage-Erkennung • Befüllbar mit Zapfpistole (außer 1500 l) • Keine Trittstufe zum Einfüllen durch niedrige Bauhöhe (bis 1000 l) • Zur Lagerung von Diesel, Heizöl, Frisch- und Gebrauchtöl (bekannter Herkunft) Hinweis: Zur Aufstellung im Gebäude, aber auch in Wasserschutzgebieten ohne Auffangwanne. Zugelassen für den Transport nach ADR. Wiederkehrende Prüfung nach 2 1/2 Jahren, gemäß ADR 6.5.6.4.b. Die Transportzulassung für alle Kunststoff-IBC ist zeitlich auf 5 Jahre begrenzt.

Technische Informationen


Attribute
881,00 exkl. MwSt.
/ Stück
1.048,39 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage