• Unsere Exklusivmarken
  • Standortsuche
  • Kataloge
    • Lagertechnik(70.165)
    • Lineartechnik(14.793)
    • Antriebstechnik(217.533)
    • Dichtungstechnik(35.857)
    • Fluidtechnik(122.416)
    • Befestigung / Montage(140.808)
    • Bearbeitung(41.665)
    • Werkzeug / Messtechnik(31.208)
    • Wartung / Reparatur(3.348)
    • Arbeitsschutz(35.781)
    • Betriebsbedarf(36.101)
    • Persönliche Schutzausrüstung(31.479)
    • Hygiene und Reinigung(899)
    • Umwelt und Sicherheit(3.401)
    Siehe Arbeitsschutz
    • Hilfeleistung und Brandschutz(63)
    • Prävention und Ergonomie(1.908)
    • Umwelt(1.430)
    Siehe Umwelt und Sicherheit
    1. Rubix Kategorien
    2. Arbeitsschutz
    3. Umwelt und Sicherheit
    4. Umwelt
    5. Aufbewahrungsbehältnisse
    6. Sekundäre Eindämmung/Rückhaltung
    7. 3410000560 PE-Auffangwanne für Kleingebinde 59,5x39,5x17cm, 22 Liter

    3410000560 PE-Auffangwanne für Kleingebinde 59,5x39,5x17cm, 22 Liter

    Sekundäre Eindämmung/Rückhaltung Rubix-DE

    Siehe technische Informationen

    Referenzen

    Rubix-DE:3410000560
    Rubix:2897076
    brand logo

    Produktdetails : 3410000560 PE-Auffangwanne für Kleingebinde 59,5x39,5x17cm, 22 Liter


    Technische Informationen


    Attribute
    Zeigen UNSPSC/ECL@SS
    137,54 € exkl. MwSt.
    / Stück
    163,67 € inkl. MwSt.
    • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

    Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an

    3210026740 KiBehä 1000l B1450xT1440xH1080 mm verz,TK 2000kg m.ge.AbroK3410003230 Fassbock für 1 X 20050-L-Fass3410000460 GFK-Auffangwanne 2202 mit Stahlgitterrost3410002875 Einhängewanne EHW 1800, lackiert3210028060 SpäKiBe 500l B800xT1410xH680mm RAL7016, TK1000kg gel.BleB3210040885 Spänebehäl. SKN 400 B840xT1430xH605mm RAL 6011 Tragk. 300kg3410005875 Wanne ÜHP 500x5003210040505 Kippbehä. in hoher BauHö mit steilem Kippwi. 500Liter, verz3410001025 Auffangwanne mit GR 800x500x290 verz3210039770 STAHLBEHÄLTER GR.3A2 GRAU RAL7000 MM B=200 T=350 H=1453410000455 GFK-Auffangwanne 2202 ohne Gitterrost3410005860 Wannenboden für Umweltschrank 1000MM Verz. H70MM 22L 100KG3210040575 Kippbehäl. KK 600 B840xT1390xH905mm RAL 3000 Tragk. 300kg3410009330 IBC-AuFaWa 1100/2 B2230xT1460xH460 mm TF 3000kg m.StaGiR3210039775 STAHLBEHÄLTER GR.3 GRAU RAL7000 MM B=200 T=350 H=200
    Rubix

    Europäischer Marktführer im Vertrieb von MRO-Artikeln

    Rubix Mobile App

    Scannen Sie Produkte für sofortige Nachbestellung

    Jetzt bei Google PlayLaden imApp Store
    Kontakt

    Kontaktieren Sie uns

    +49 9931 960-0
    Mo-Fr: 8:00-17:00

    Kontakt aufnehmen
    Kundencenter finden

    Finden Sie Ihr Kundencenter

    Hunderte Standorte in ganz Europa

    Kundencenter suchen
    Engagement

    Unser Engagement

    EcoVadis Gold Sustainability Rating – Top 5% – September 2025 Top 2% weltweit

     

    Das ist Rubix

    • Über uns
    • Historie
    • Sortiment
    • Services
    • Exklusivmarken

    Informationen

    • FAQ
    • Zahlungsarten
    • Versandarten
    • SOS-Notfallservice
    • Standortsuche
    • Kataloge
    • Schulungen

    Unternehmen

    • Kontakt
    • Qualität
    • Nachhaltigkeit
    • Energieeffizienz
    • Modern Slavery Statement
    • Hinweisgebersystem
    • Karriere

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX | AGB | AEB | Datenschutz | Impressum | COOKIE POLICY | Cookies Management
    product sitemap | category sitemap | Sitemap paginated categories | Sitemap focus categories | Sitemap focus product | Content pages sitemap