34.5 Maulschluessel ''Mikromechanik'' 5 mm
34 - Metrische "mikromechanische" Gabelschlüssel mit einem Winkel von 15° und 75°
Siehe technische InformationenReferenzen
Facom:34.5
Rubix:3716608
EAN:3148510980409



Produktdetails : 34.5 Maulschluessel ''Mikromechanik'' 5 mm
Die FACOM 34 „Mikromechanik“-Gabelschlüssel mit abgewinkelten Köpfen sind speziell für Profis entwickelt, die in Bereichen arbeiten, in denen Präzision und Zugänglichkeit entscheidend sind. Durch ihr besonderes Design lassen sich Muttern und Schrauben erreichen, die mit einem Standardschlüssel nur schwer zugänglich wären.
Eigenschaften:
Die 34er-Schlüssel zeichnen sich durch ihren kurzen Schaft und die schlanken Köpfe aus, welche den Zugang zu beengten Arbeitsbereichen erleichtern. Die doppelte Kopfneigung von 15° und 75° sorgt für hohe Vielseitigkeit, insbesondere beim Arbeiten an Kontermuttern oder schwer erreichbaren Verbindungen. Die satinierte Chromoberfläche bietet Komfort, Verschleißfestigkeit und eine lange Lebensdauer.
Spezifikationen:
• Kurze Schäfte und schlanke Köpfe für maximale Handlichkeit
• Doppelte Kopfneigung: 15° und 75°
• Oberfläche: satiniertes Chrom
Normen:
• ISO 3318 – Anforderungen an Gabelschlüssel und ähnliche Werkzeuge hinsichtlich Abmessungen und Leistung
• ISO 691 – Maße und Toleranzen für Schraubwerkzeuge, die Kompatibilität und Sicherheit gewährleisten
Markeninformationen:
Seit 1918 ist FACOM in den Händen von Fachleuten weltweit im Einsatz in Werkstätten, Fabriken, Garagen, auf Baustellen, in Lastwagen und Produktionsstätten. Die Geschichte von FACOM ist eng mit den großen industriellen Fortschritten des 20. Jahrhunderts verbunden, von der Automobil- über die Luft- und Raumfahrt bis hin zur Medizintechnik, den Hochtechnologien, dem Tauchen und großen Bauprojekten. Vom einfachen verstellbaren Schraubenschlüssel der Anfangszeit bis hin zu Tausenden innovativen Referenzen ist FACOM heute die führende Marke für Handwerkzeuge in Europa. Ihrer ursprünglichen Mission treu geblieben, arbeitet die Marke Tag für Tag daran, Fachleute besser zu unterstützen, ihre Leistungsfähigkeit zu steigern und die Qualität ihrer täglichen Arbeit zu verbessern.
Eigenschaften:
Die 34er-Schlüssel zeichnen sich durch ihren kurzen Schaft und die schlanken Köpfe aus, welche den Zugang zu beengten Arbeitsbereichen erleichtern. Die doppelte Kopfneigung von 15° und 75° sorgt für hohe Vielseitigkeit, insbesondere beim Arbeiten an Kontermuttern oder schwer erreichbaren Verbindungen. Die satinierte Chromoberfläche bietet Komfort, Verschleißfestigkeit und eine lange Lebensdauer.
Spezifikationen:
• Kurze Schäfte und schlanke Köpfe für maximale Handlichkeit
• Doppelte Kopfneigung: 15° und 75°
• Oberfläche: satiniertes Chrom
Normen:
• ISO 3318 – Anforderungen an Gabelschlüssel und ähnliche Werkzeuge hinsichtlich Abmessungen und Leistung
• ISO 691 – Maße und Toleranzen für Schraubwerkzeuge, die Kompatibilität und Sicherheit gewährleisten
Markeninformationen:
Seit 1918 ist FACOM in den Händen von Fachleuten weltweit im Einsatz in Werkstätten, Fabriken, Garagen, auf Baustellen, in Lastwagen und Produktionsstätten. Die Geschichte von FACOM ist eng mit den großen industriellen Fortschritten des 20. Jahrhunderts verbunden, von der Automobil- über die Luft- und Raumfahrt bis hin zur Medizintechnik, den Hochtechnologien, dem Tauchen und großen Bauprojekten. Vom einfachen verstellbaren Schraubenschlüssel der Anfangszeit bis hin zu Tausenden innovativen Referenzen ist FACOM heute die führende Marke für Handwerkzeuge in Europa. Ihrer ursprünglichen Mission treu geblieben, arbeitet die Marke Tag für Tag daran, Fachleute besser zu unterstützen, ihre Leistungsfähigkeit zu steigern und die Qualität ihrer täglichen Arbeit zu verbessern.
Stärken
• Einfacher Zugang zu schwer erreichbaren Bereichen
• Kurze Schäfte und schlanke Köpfe für präzises Arbeiten
• Doppelte Neigung (15° und 75°) für vielseitigen Einsatz
• Zwei Schlüsselweiten pro Werkzeug reduzieren den Werkzeugbedarf
• Kurze Schäfte und schlanke Köpfe für präzises Arbeiten
• Doppelte Neigung (15° und 75°) für vielseitigen Einsatz
• Zwei Schlüsselweiten pro Werkzeug reduzieren den Werkzeugbedarf
Anwendungen
Diese mikromechanischen Gabelschlüssel eignen sich ideal für Wartungs- und Montagearbeiten in engen Arbeitsumgebungen. Sie sind besonders nützlich in der Automobilindustrie, der Präzisionsmechanik, der Luft- und Raumfahrt sowie in Hightech-Sektoren. Durch ihr durchdachtes Design ermöglichen sie ein schnelles, sicheres und effizientes Arbeiten an schwer zugänglichen Muttern, wo Standardschlüssel nicht ausreichen.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 10 g |
|---|---|
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 76x14x3 mm |
| Gewicht der Verpackung | 9 g |
| Öffnung | 5 |
| Länge | 75 mm |
| Typ | gabelschlüssel |
| Endbearbeitung | satin/chrom |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,21 € exkl. MwSt.
/ Stück
8,58 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage