3310007525 Hebelzug Premium PRO 3,2 t
3310007525 Hebelzug Premium PRO 3,2 t
Siehe technische InformationenReferenzen
Planeta:G10392
Rubix:2933370
Produktdetails : 3310007525 Hebelzug Premium PRO 3,2 t
Hebelzug PREMIUM PRO, Tragfähigkeit 750 kg bis 9600 kg• Stabiler Hebelzug für härtesten Einsatz Tragfähigkeit bis 9,6 t. Verstärkte Rahmen, Getriebe- und Bremsgehäuse. Gehäuse pulverbeschichtet. GS-geprüft. • Kettenführung Kein Eindringen von Schmutz und Regen. Freilaufschaltung. Vergütete, galvanisierte Lastkette (Länge 1,5 m) mit Qualitätseigenschaften nach DIN EN 818-7-T. • Geschützte Qualität Hebelende mit griffigem Überzug. Sicherheitsscheibenbremse. Galvanisierte Verbindungsteile. Haken mit gegossener Sicherheitsklappe. Großes, griffiges und geschlossenes Handrad zum Schutz der Finger.
Hebelzug Modell PREMIUM PRO • Getriebe- und Bremsgehäuse: robuste Stahlblech-Konstruktion, pulverbeschichtet • Kettenführung: passgenaue Führung • Kette: vergütete, galvanisierte Lastkette (Länge 1,5 m) mit Qualitätseigenschaften nach DIN EN 818-7-T • Haken: mit gegossener Sicherheitsklappe, Verbindungsteile: galvanisiert • Handrad: groß, griffig und geschlossen zum Schutz der Finger • Hebelende: mit griffigem Überzug Hinweis: Der stabile Hebelzug ist für härteste Anforderungen ausgelegt und serienmäßig mit Sicherheitsscheibenbremse ausgestattet.
Technische Informationen
Attribute
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
706,56 € exkl. MwSt.
/ Stück
840,81 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage


