3310007495 Hebelzug D 85 Hub 6,0 m Tragkraft 6000 kg

3310007495 Hebelzug D 85 Hub 6,0 m Tragkraft 6000 kg

Siehe technische Informationen

Referenzen

Columbus McKinnon:192059381
Rubix:2913444
3310007495 Hebelzug D 85 Hub 6,0 m Tragkraft 6000 kg

Produktdetails : 3310007495 Hebelzug D 85 Hub 6,0 m Tragkraft 6000 kg


Allzweckgerät D 85 mit Rundstahlkette• Robuster Hebelzug für härtesten Einsatz Gehäuse aus Temperguss. Getriebe und Bremse gegen Schmutz und Staub geschützt. Getriebe aus hochfestem Einsatzstahl. Automatisch wirkende Lastdruckbremse. D 85 mit Rundstahlkette EN 818. • Optionale Zusatzausstattung Alle Geräte können mit einer Überlastsicherung ausgestattet werden, die als Rutschkupplung ausgelegt ist und bei 25 % ± 15 % Überlast anspricht. • Kettenfreischaltung Zum schnellen Anschlagen der Last bzw. Durchziehen der Lastkette in beide Richtungen. • Mit Rollenkette Jedes Yale Allzweckgerät wird im Werk mit Überlast geprüft. Die Geräte werden mit einem Prüfzeugnis mit Angabe der Seriennummer und einer Betriebsanleitung mit integrierter EG-Konformitätserklärung angeliefert.
Hebelzug Modell D 85 (Allzweckzug) • Gehäuse aus Temperguss für härtesten Einsatz • Getriebe aus hochfestem Einsatzstahl • Getriebe und Bremse gegen Schmutz und Staub geschützt • Hochfeste Rundstahlkette gemäß Europäischer Norm EN 818 • Automatisch wirkende Lastdruck-Bremse • Kettenfreischaltung zum schnellen Anschlagen der Last bzw. Durchziehen der Lastkette in beide Richtungen • Mit Rollenkette Optionale Zusatzausstattung: Alle Geräte können mit einer Überlastsicherung ausgestattet werden, die als Rutschkupplung ausgelegt ist und bei 25 % ± 15 % Überlast anspricht. Hinweis: Jedes Yale Allzweckgerät wird im Werk mit Überlast geprüft. Die Geräte werden mit einem Prüfzeugnis mit Angabe der Seriennummer und einer Betriebsanleitung mit integrierter EG-Konformitätserklärung angeliefer

Technische Informationen


Attribute
2.430,40 € exkl. MwSt.
/ Stück
2.892,18 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage