32X42X10 T20 AU 95 V142 Stangen-Nutring Reihe T20
Stangendichtung Freudenberg Sealing Technologies
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:24223279
Rubix:706858
Hersteller:24223279

Produktdetails : 32X42X10 T20 AU 95 V142 Stangen-Nutring Reihe T20
Nutring T 20 95 AU V142
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 32 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 42 mm |
| Höhe | 10 mm |
| Werkstoff | 95 au v142 |
| Ausführung | t20 |
| Zolltarifcode | 84842000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
38,01 € exkl. MwSt.
/ 5 Stück
45,23 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
