32X40X8.2 T20 AU 95 V142 Stangen-Nutring Reihe T20
Stangendichtung Freudenberg Sealing Technologies
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:24258895
Rubix:706856
Hersteller:24258895

Produktdetails : 32X40X8.2 T20 AU 95 V142 Stangen-Nutring Reihe T20
Nutring T 20 95 AU V142
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 32 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 40 mm |
| Höhe | 8,2 mm |
| Werkstoff | 95 au v142 |
| Ausführung | t20 |
| Zolltarifcode | 84842000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
36,66 € exkl. MwSt.
/ 5 Stück
43,63 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
