Referenzen
Fetra:3210028475, 30200964
Rubix:2923677
Produktdetails : 3210028475 Muldenkipper 500kg 600l
Muldenkipper, RAL 5007 blau• Robuste Bauart Kippbar gelagerte Mulde aus 2 mm starkem Stahlblech. Rand oben zweimal umgekantet, Schüttkante doppelt umgelegt, öldicht verschweißt. Untergestell aus 3 mm starken Kantprofilen mit integrierten Staplertaschen. • Sichere Bedienung Gefahrfreies und bequemes Handling durch Rohrschiebegriff, Trittblech und Kippsicherung. • Fahrbar und für Staplerbetrieb-mit TOTALSTOP 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der EN 1757-3. • Entleerung Der Kippvorgang wird manuell ausgelöst.TPE-Bereifung 200x40 mm, Naben mit Rollenlager.
Muldenkipper • Behälter aus 2 mm Stahlblech, öldicht verschweißt • Rand oben zweimal umgekantet, Schüttkante doppelt umgelegt • Untergestell aus 3 mm starken Kantprofilen mit integrierten Staplertaschen • Geeignet zum Befördern von Schüttgut, auch im Staplerbetrieb • Kippbar gelagerte Mulde • Mit Trittblech und Kippsicherung, Rohrschiebegriff • Kippvorgang wird manuell ausgelöst • 2 Lenk- und 2 Bockrollen, TOTALSTOP-Zentralbremssystem, serienmäßig an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen) • Oberfläche pulverbeschichtet
Technische Informationen
Attribute
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
845,91 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.006,63 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage


