3310005270 Gabelverlängerung GG 10050 Länge 2000 lackiert, swgr

3310005270 Gabelverlängerung GG 10050 Länge 2000 lackiert, swgr

Siehe technische Informationen

Referenzen

Bauer Südlohn:3310005270, 30102705
Rubix:2864635
3310005270 Gabelverlängerung GG 10050 Länge 2000 lackiert, swgr

Produktdetails : 3310005270 Gabelverlängerung GG 10050 Länge 2000 lackiert, swgr


Gabelverlängerung, Ausführung geschlossen, RAL 7021 schwarzgrau, 2000 mm• Flexibler Helfer beim Transport Geeignet für Lasten, die länger als die Gabelzinken des vorhandenen Flurförderfahrzeuges sind. • Belastbar und sicher Stabile Stahlkonstruktion. Schnelles und leichtes Einfahren der Gabelzinken. Sicherung durch Steckbolzen. Gabelzinkenspitze konisch zulaufend. Achtung: Eine Gabelverlängerung verlagert den Lastschwerpunkt. Traglastdiagramm und Lastschwerpunktabstand des Gabelstaplers beachten. Die Gabelzinkenlänge muss mindestens 60 % der gesamten Verlängerung betragen.
Gabelverlängerung, geschlossen • Stahlkonstruktion, pulverbeschichtet • Steckbolzenverriegelung verhindert ein Abrutschen • Ober- und Unterseite geschlossen • Schnelles und leichtes Einfahren der Gabelzinken • Gabelzinkenspitze konisch zulaufend • Geeignet für Lasten, die länger als die Gabelzinken des vorhandenen Flurförderfahrzeuges sind Hinweis: Achtung: Eine Gabelverlängerung verlagert den Lastschwerpunkt. Traglastdiagramm und Lastschwerpunktabstand des Gabelstaplers beachten. Die Gabelzinkenlänge muss mindestens 60 % der gesamten Verlängerung betragen.

Technische Informationen


Attribute
705,38 exkl. MwSt.
/ Stück
839,40 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage