3210025210 Traverse zum Auskippen BST 150, orange RAL 2000

3210025210 Traverse zum Auskippen BST 150, orange RAL 2000

Siehe technische Informationen

Referenzen

Bauer Südlohn:3210025210, 30911492
Rubix:2866077
3210025210 Traverse zum Auskippen BST 150, orange RAL 2000

Produktdetails : 3210025210 Traverse zum Auskippen BST 150, orange RAL 2000


Stapler-Traversen Typ BST, RAL 2000• Zum Auskippen von Stapelkippern Vom Staplersitz per Seilzug kippbar. Mit Sicherung gegen Abrutschen und Einfahrbügeln für Gabelstapler. Die Aufnahme des Stapelkippers erfolgt an den Aufnahmezapfen. • Material: Stahlblech • Oberfläche:lackiert Weitere kostenfreie Farbtöne finden Sie in der Farbvielfalt (bitte bei der Bestellung mit angeben).
Stapler-Traversen, Typ BST • Material: Stahlblech • Zum Auskippen von Stapelkippern • Per Seilzug auslösbar • Sicherung gegen Abrutschen • Mit Einfahrbügeln für Gabelstapler • Aufnahme des Stapelkippers an den Aufnahmezapfen

Technische Informationen


Attribute
675,93 exkl. MwSt.
/ Stück
804,36 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage