3210025280 Kippbehälter m. Abrollsys 0,75 cbm,1420x1190x1070,l

3210025280 Kippbehälter m. Abrollsys 0,75 cbm,1420x1190x1070,l

Siehe technische Informationen

Referenzen

Bauer Südlohn:AK 75 L RAL 2000
Rubix:2865336
Hersteller:AK 75 L RAL 2000
3210025280 Kippbehälter m. Abrollsys 0,75 cbm,1420x1190x1070,l

Produktdetails : 3210025280 Kippbehälter m. Abrollsys 0,75 cbm,1420x1190x1070,l


Kippbehälter, mit Abrollsystem, Typ AK (lackiert nach RAL)• Abrollsystem für staplerschonende Entleerung A utomatisches Zurückschwenken der Behältermulde in die Ausgangsposition. Wannenblech mit umlaufendem Randprofil. Stabiler Grundrahmen mit Einfahrtaschen. • Günstiger Lastschwerpunkt Mit Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen. Kippen ist in jeder Höhe per Seilzug vom Staplersitz aus möglich. Maximales Füllvolumen durch hohe Schüttkante.
Kippbehälter Typ AK, mit Abrollsystem • Wanne: aus Stahlblech mit umlaufendem Randprofil • Grundrahmen: aus Stahl mit Einfahrtaschen • Enthält Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen • Kippen ist in jeder Höhe per Seilzug vom Staplersitz aus möglich • Günstiger Lastschwerpunkt • Mit Gabelhubwagen transportierbar Hinweis: Öl- und wasserdicht auf Anfrage lieferbar. Passende Deckel und Rollen optional lieferbar.

Technische Informationen


Attribute
1.061,15 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.262,77 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage