3210026070 Spänebehälter SGU 100 l RAL 5012

3210026070 Spänebehälter SGU 100 l RAL 5012

Siehe technische Informationen
Referenzen
Bauer Südlohn:3210026070, 30911961
Rubix:2865913
3210026070 Spänebehälter SGU 100 l RAL 5012

Produktdetails : 3210026070 Spänebehälter SGU 100 l RAL 5012


Späne-Kippbehälter Typ SGU (lackiert nach RAL)• Speziell zum Sammeln und Trennen der Flüssigkeit von Feststoffen Wannenblech mit umlaufendem Randprofil. Stabiler Grundrahmen mit Einfahrtaschen. Öl- und wasserdicht. •Geschraubtes Lochblech 100 mm oberhalb vom Boden, Loch-Ø 3 mm, Teilung 6 mm, Ablasshahn 1 zum Ablassen der Flüssigkeiten. • Günstiger Kippwinkel Mit Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen. Kippen ist in jeder Höhe per Seilzug vom Staplersitz aus möglich. • Oberfläche lackiertInfo: Optionale passende Deckel unter Kat.-Nr. 3091.1977–3091.1982 und Rollensatz unter Kat-Nr. 3091.1256
Späne-Kippbehälter, Typ SGU, mit Lochblechboden • Wanne: aus Stahlblech, Öl- und wasserdicht verschweißt mit umlaufendem Randprofil • Grundrahmen: aus Stahl mit Einfahrtaschen • Geschraubtes Lochblech: 100 mm oberhalb vom Boden, Loch-Ø 3 mm, Teilung 6 mm, Ablasshahn 1" zum Ablassen der Flüssigkeiten • Kippen in jeder Höhe per Seilzug vom Staplersitz • Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Abkippen Hinweis: Geeignet zum Sammeln und Trennen der Flüssigkeit von Feststoffen.

Technische Informationen


Attribute
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.674,85 exkl. MwSt.
/ Stück
1.993,07 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage